曜日別特売

ケーブルテープ

ケーブルテープ - 協和ハーモネットケーブルテープ - 協和ハーモネットケーブルテープ - 協和ハーモネットケーブルテープ - 協和ハーモネット
(1件のレビュー)

べとつかず高い粘着性で被着体にしっかりと密着します。

用途自動車等のワイヤーハーネスの結束長さ(m)20幅(mm)19内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05236893HLA-C-CBT-WH
オープン
489
538(税込)
当日出荷
05236902HLA-C-CBT-BK
オープン
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
05236918HLA-C-CBT-RD
オープン
299
329(税込)
当日出荷
05236954HLA-C-CBT-ORオレンジ
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
05236927HLA-C-CBT-BL
オープン
取扱い終了
返品不可
05236936HLA-C-CBT-YL
オープン
取扱い終了
返品不可
05236945HLA-C-CBT-GR
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05236893
2017-09-22
用途: ハーネスの色分け

ハーネステープの黒は何処でも販売してますけど白はあまり見かけない。
各種カラーセットで販売されると使用範囲が広がりそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする