USBメモリー ピコドライブN

USBメモリー ピコドライブN - グリーンハウス

紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。
「KINGSOFT Internet Security 2013 製品版」を同梱。
デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。
USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。

質量(g)7.5対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4) 、Mac OS X(10.4以降)対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.1×18×8.1消費電流(mA)160以下(動作時)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05249712GH-UFD16GN16GB
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05249737GH-UFD32GN32GB
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
05249676GH-UFD4GN4GB
オープン
取扱い終了
05249694GH-UFD8GN8GB
オープン
取扱い終了
05249755GH-UFD64GN64GB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする