曜日別特売

USBメモリー ピコドライブSnap

USBメモリー ピコドライブSnap - グリーンハウスUSBメモリー ピコドライブSnap - グリーンハウス

キャップ不要、スライド式コネクタ採用!
紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。「Windows ReadyBoost」機能に対応。
デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。
大容量データでもUSB2.0対応で高速転送!USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。
ストラップホール付き。

質量(g)10キャップタイプスライド式対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4)、Mac OS X(10.4以降)対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10(コネクタ収納時)消費電流(mA)160以下(動作時最大)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(動作時)動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1内容量1個
注意
※パスワードロックソフトはWindowsのみ対応です(XP / 2000では管理者権限でのみ使用可能)。
※Windows ReadyBoostには対応しておりますが、動作保証はしておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05249886GH-UFD8GSN8GB
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
05249904GH-UFD16GSN16GB
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
05249852GH-UFD4GSN4GB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする