河村電器産業
分電盤 enステーション EL2Cシリーズ
縦(mm)
320
横(mm)
670
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
プラスチック
種類
ホーム分電盤
材質(カバー)
プラスチック
相線式
単3
材質(フタ)
プラスチック
使用場所
露出形
リミッタースペース
付
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05239772
EL2C 34-52B-3
8.4
4
ELB3P30A
4
¥
48,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239788
EL2C 55-63B-3
8.4
5
ELB3P50A
3
¥
61,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239797
EL2C 67-106D-3
9.5
7
ELB3P60A
1
¥
73,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください