曜日別特売

分電盤 enステーション EL2Dシリーズ

分電盤 enステーション EL2Dシリーズ - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤材質(カバー)プラスチック相線式単3材質(フタ)プラスチック使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1内容量1台
213件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05239806EL2D 4084-24306.68ELB3P40A4
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239815EL2D 4084-34306.68ELB3P40A4
40,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239824EL2D 4084-S4306.68ELB3P40A4
39,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239833EL2D 5084-24306.68ELB3P50A4
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239842EL2D 5084-34306.68ELB3P50A4
40,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239858EL2D 5084-S4306.68ELB3P50A4
39,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239867EL2D 6084-24306.68ELB3P60A4
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239876EL2D 6084-34306.68ELB3P60A4
40,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239885EL2D 6084-S4306.68ELB3P60A4
39,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239894EL2D 4102-24306.710ELB3P40A2
44,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239903EL2D 4102-34306.710ELB3P40A2
45,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239912EL2D 4102-S4306.710ELB3P40A2
43,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239928EL2D 5102-24306.710ELB3P50A2
44,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239937EL2D 5102-34306.710ELB3P50A2
45,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239946EL2D 5102-S4306.710ELB3P50A2
43,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239955EL2D 6102-24306.710ELB3P60A2
44,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239964EL2D 6102-34306.710ELB3P60A2
45,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239973EL2D 6102-S4306.710ELB3P60A2
43,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239982EL2D 4120-24306.812ELB3P40A0
48,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239998EL2D 4120-34306.812ELB3P40A0
48,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240007EL2D 4120-S4306.812ELB3P40A0
47,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240016EL2D 5120-24306.812ELB3P50A0
48,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240025EL2D 5120-34306.812ELB3P50A0
48,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240034EL2D 5120-S4306.812ELB3P50A0
47,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240043EL2D 6120-24306.812ELB3P60A0
48,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240052EL2D 6120-34306.812ELB3P60A0
48,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240068EL2D 6120-S4306.812ELB3P60A0
47,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240077EL2D 4142-24707.214ELB3P40A2
51,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240086EL2D 4142-34707.214ELB3P40A2
52,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240095EL2D 4142-S4707.214ELB3P40A2
51,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240104EL2D 5142-24707.214ELB3P50A2
51,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240113EL2D 5142-34707.214ELB3P50A2
52,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240122EL2D 5142-S4707.214ELB3P50A2
51,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240138EL2D 6142-24707.214ELB3P60A2
51,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240147EL2D 6142-34707.214ELB3P60A2
52,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240156EL2D 6142-S4707.214ELB3P60A2
51,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240165EL2D 4160-24707.316ELB3P40A0
55,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240174EL2D 4160-34707.316ELB3P40A0
56,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240183EL2D 4160-S4707.316ELB3P40A0
54,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240192EL2D 5160-24707.316ELB3P50A0
55,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240208EL2D 5160-34707.316ELB3P50A0
56,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240217EL2D 5160-S4707.316ELB3P50A0
54,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240226EL2D 6160-24707.316ELB3P60A0
55,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240235EL2D 6160-34707.316ELB3P60A0
56,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240244EL2D 6160-S4707.316ELB3P60A0
54,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240253EL2D 4182-24707.618ELB3P40A2
60,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240262EL2D 4182-34707.618ELB3P40A2
60,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240278EL2D 4182-S4707.618ELB3P40A2
59,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240287EL2D 5182-24707.618ELB3P50A2
60,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240296EL2D 5182-34707.618ELB3P50A2
60,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする