分電盤 enステーション EL3T・EN3Tシリーズ

分電盤 enステーション EL3T・EN3Tシリーズ - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1内容量1台
全50種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
50種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
リミッタースペース
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05242852EL3T 5120-3430712ELB3P50A
63,750
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242868EL3T 6120-3430712ELB3P60A
63,750
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242877EL3T 5160-34707.416ELB3P50A
69,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242886EL3T 6160-34707.416ELB3P60A
69,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242895EL3T 5200-34707.720ELB3P50A
75,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242904EL3T 6200-34707.720ELB3P60A
75,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242913EL3T 7200-34707.720ELB3P75A
81,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242922EL3T 5240-35108.224ELB3P50A
83,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242938EL3T 6240-35108.224ELB3P60A
83,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242947EL3T 7240-35108.224ELB3P75A
89,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242956EL3T 5280-35108.528ELB3P50A
90,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242965EL3T 6280-35108.528ELB3P60A
90,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242974EL3T 7280-35108.528ELB3P75A
96,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242983EL3T 5320-35909.232ELB3P50A
98,300
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05242992EL3T 6320-35909.232ELB3P60A
98,300
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243008EL3T 7320-35909.232ELB3P75A
103,500
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243017EL3T 5360-35909.536ELB3P50A
104,300
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243026EL3T 6360-35909.536ELB3P60A
104,300
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243035EL3T 7360-35909.536ELB3P75A
109,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243044EL3T 5400-35909.840ELB3P50A
110,300
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243053EL3T 6400-35909.840ELB3P60A
110,300
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243062EL3T 7400-35909.840ELB3P75A
115,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243078EN3T 5120-33305.912なしELB3P50A
54,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243087EN3T 6120-33305.912なしELB3P60A
54,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243096EN3T 5160-33306.216なしELB3P50A
60,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243105EN3T 6160-33306.216なしELB3P60A
60,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243114EN3T 5200-33706.820なしELB3P50A
66,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243123EN3T 6200-33706.820なしELB3P60A
66,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243132EN3T 7200-33706.820なしELB3P75A
72,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243148EN3T 1200-33707.120なしELB3P100A
83,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243157EN3T 5240-34307.524なしELB3P50A
74,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243166EN3T 6240-34307.524なしELB3P60A
74,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243175EN3T 7240-34307.524なしELB3P75A
80,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243184EN3T 1240-34307.824なしELB3P100A
90,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243193EN3T 5280-34307.928なしELB3P50A
81,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243202EN3T 6280-34307.928なしELB3P60A
81,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243218EN3T 7280-34307.928なしELB3P75A
87,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243227EN3T 1280-34308.228なしELB3P100A
98,300
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243236EN3T 5320-34308.232なしELB3P50A
87,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243245EN3T 6320-34308.232なしELB3P60A
87,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243254EN3T 7320-34308.232なしELB3P75A
93,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243263EN3T 1320-34308.532なしELB3P100A
102,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243272EN3T 5360-34708.736なしELB3P50A
95,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243288EN3T 6360-34708.736なしELB3P60A
95,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243297EN3T 7360-34708.736なしELB3P75A
100,500
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243306EN3T 1360-3470936なしELB3P100A
110,300
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243315EN3T 5400-3470940なしELB3P50A
101,300
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243324EN3T 6400-3470940なしELB3P60A
101,300
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243333EN3T 7400-3470940なしELB3P75A
106,500
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243342EN3T 1400-34709.340なしELB3P100A
116,300
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする