曜日別特売

分電盤 enステーション EL5T・EN5Tシリーズ

分電盤 enステーション EL5T・EN5Tシリーズ - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P50A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×2(2次送り)内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
リミッタースペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05243358EL5T 5180-334707.318
74,300
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243367EL5T 5220-335107.822
81,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243376EL5T 5260-335108.126
89,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243385EL5T 5300-335908.830
96,800
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243394EL5T 5340-335909.134
102,800
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243403EL5T 5380-335909.438
108,800
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243412EL5T 5180-3324707.818
89,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243428EL5T 5220-3325108.222
97,500
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243437EL5T 5260-3325108.626
105,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243446EL5T 5300-3325909.330
111,800
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243455EL5T 5340-3325909.634
118,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243464EL5T 5380-3325909.938
126,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243473EN5T 5180-333706.218なし
67,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243482EN5T 5220-33430722なし
75,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243498EN5T 5260-334307.326なし
82,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243507EN5T 5300-334307.730なし
88,500
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243516EN5T 5340-334708.134なし
96,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243525EN5T 5380-334708.438なし
102,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243534EN5T 5180-3323706.618なし
69,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243543EN5T 5220-3324307.422なし
77,300
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243552EN5T 5260-3324307.726なし
84,800
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243568EN5T 5300-3324308.130なし
90,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243577EN5T 5340-3324708.534なし
99,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05243586EN5T 5380-3324708.938なし
107,300
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする