分電盤 enステーション ELRシリーズ

分電盤 enステーション ELRシリーズ - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A内容量1台
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05244505ELR 5084-V4306.28ELB3P50A4
36,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244514ELR 6084-V4306.28ELB3P60A4
36,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244523ELR 5120-V4306.312ELB3P50A0
42,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244532ELR 6120-V4306.312ELB3P60A0
42,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244548ELR 5160-V4706.816ELB3P50A0
47,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244557ELR 6160-V4706.816ELB3P60A0
47,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244566ELR 5200-V4707.220ELB3P50A0
53,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244575ELR 6200-V4707.220ELB3P60A0
53,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244584ELR 7200-V4707.220ELB3P75A0
59,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244593ELR 5240-V5107.624ELB3P50A0
60,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244602ELR 6240-V5107.624ELB3P60A0
60,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244618ELR 7240-V5107.624ELB3P75A0
66,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244627ELR 5280-V510828ELB3P50A0
68,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244636ELR 6280-V510828ELB3P60A0
68,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244645ELR 7280-V510828ELB3P75A0
74,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244654ELR 5320-V5908.732ELB3P50A0
75,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244663ELR 6320-V5908.732ELB3P60A0
75,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244672ELR 7320-V5908.732ELB3P75A0
81,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244688ELR 6360-V590936ELB3P60A0
81,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244697ELR 7360-V590936ELB3P75A0
87,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244706ELR 6400-V5909.340ELB3P60A0
87,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244715ELR 7400-V5909.340ELB3P75A0
93,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244724ELR 6120-K4306.412ELB3P60A0
54,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244733ELR 6160-K4706.916ELB3P60A0
60,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244742ELR 6200-K4707.320ELB3P60A0
66,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244758ELR 6240-K5107.724ELB3P60A0
73,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244767ELR 6280-K510828ELB3P60A0
81,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244776ELR 6320-K5908.732ELB3P60A0
88,500
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244785ELR 6360-K590936ELB3P60A0
94,500
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244794ELR 6400-K5909.440ELB3P60A0
100,500
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244803ELR 6120-L4306.312ELB3P60A0
43,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244812ELR 6160-L4706.816ELB3P60A0
48,800
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244828ELR 6200-L4707.220ELB3P60A0
54,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244837ELR 6240-L5107.624ELB3P60A0
62,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244846ELR 6280-L510828ELB3P60A0
69,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244855ELR 6320-L5908.732ELB3P60A0
77,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244864ELR 6360-L590936ELB3P60A0
83,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244873ELR 6400-L5909.340ELB3P60A0
89,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244882ELR 6120-H4306.312ELB3P60A0
45,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244898ELR 6160-H4706.816ELB3P60A0
50,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244907ELR 6200-H4707.220ELB3P60A0
56,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244916ELR 6240-H5107.624ELB3P60A0
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244925ELR 6280-H510828ELB3P60A0
71,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244934ELR 6320-H5908.732ELB3P60A0
78,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244943ELR 6360-H590936ELB3P60A0
84,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244952ELR 6400-H5909.340ELB3P60A0
90,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244968ELR 6120-HL4306.512ELB3P60A0
51,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244977ELR 6160-HL470716ELB3P60A0
56,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244986ELR 6200-HL4707.320ELB3P60A0
62,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05244995ELR 6240-HL5107.824ELB3P60A0
69,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする