曜日別特売

分電盤 enステーション ELシリーズ (Std)

分電盤 enステーション ELシリーズ (Std) - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A内容量1台
全106種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
106種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05245582EL 40604305.76ELB3P40A0
22,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245598EL 50604305.76ELB3P50A0
22,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245607EL 60604305.76ELB3P60A0
22,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245616EL 40624305.86ELB3P40A2
23,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245625EL 50624305.86ELB3P50A2
23,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245634EL 60624305.86ELB3P60A2
23,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245643EL 40804305.98ELB3P40A0
25,400
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245652EL 50804305.98ELB3P50A0
25,400
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245668EL 60804305.98ELB3P60A0
25,400
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245677EL 408243068ELB3P40A2
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245686EL 508243068ELB3P50A2
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245695EL 608243068ELB3P60A2
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245704EL 408443068ELB3P40A4
27,300
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245713EL 508443068ELB3P50A4
27,300
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245722EL 608443068ELB3P60A4
27,300
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245738EL 41004306.110ELB3P40A0
28,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245747EL 51004306.110ELB3P50A0
28,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245756EL 61004306.110ELB3P60A0
28,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245765EL 41024306.110ELB3P40A2
28,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245774EL 51024306.110ELB3P50A2
28,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245783EL 61024306.110ELB3P60A2
28,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245792EL 41044706.410ELB3P40A4
30,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245808EL 51044706.410ELB3P50A4
30,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245817EL 61044706.410ELB3P60A4
30,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245826EL 41204306.212ELB3P40A0
31,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245835EL 51204306.212ELB3P50A0
31,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245844EL 61204306.212ELB3P60A0
31,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245853EL 41224706.512ELB3P40A2
31,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245862EL 51224706.512ELB3P50A2
31,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245878EL 61224706.512ELB3P60A2
31,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245887EL 41244706.512ELB3P40A4
33,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245896EL 51244706.512ELB3P50A4
33,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245905EL 61244706.512ELB3P60A4
33,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245914EL 41404706.614ELB3P40A0
33,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245923EL 51404706.614ELB3P50A0
33,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245932EL 61404706.614ELB3P60A0
33,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245948EL 41424706.614ELB3P40A2
34,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245957EL 51424706.614ELB3P50A2
34,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245966EL 61424706.614ELB3P60A2
34,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245975EL 41444706.714ELB3P40A4
35,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245984EL 51444706.714ELB3P50A4
35,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05245993EL 61444706.714ELB3P60A4
35,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05246002EL 41604706.716ELB3P40A0
36,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05246018EL 51604706.716ELB3P50A0
36,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05246027EL 61604706.716ELB3P60A0
36,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05246036EL 41624706.816ELB3P40A2
37,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05246045EL 51624706.816ELB3P50A2
37,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05246054EL 61624706.816ELB3P60A2
37,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05246063EL 41644706.916ELB3P40A4
38,700
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05246072EL 51644706.916ELB3P50A4
38,700
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする