曜日別特売

分電盤 enステーション EN3Cシリーズ

分電盤 enステーション EN3Cシリーズ - 河村電器産業
縦(mm)320横(mm)330深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単2使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ内容量1台
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05252302EN3C 5044A4.24ELB2P50A4
25,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252318EN3C 5044B4.24ELB2P50A4
25,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252327EN3C 6044B4.24ELB2P60A4
25,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252336EN3C 7044B5.14ELB2P75A4
26,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252345EN3C 7045C5.24ELB2P75A5
27,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252354EN3C 7053B5.15ELB2P75A3
27,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252363EN3C 7053H5.15ELB2P75A3
27,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252372EN3C 7054C5.25ELB2P75A4
29,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252388EN3C 7054D5.25ELB2P75A4
29,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252397EN3C 10058H5.55ELB2P100A8
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252406EN3C 10058C5.55ELB2P100A8
31,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252415EN3C 10058D5.55ELB2P100A8
32,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252424EN3C 10058F5.55ELB2P100A8
32,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252433EN3C 10059G5.65ELB2P100A9
35,300
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252442EN3C 10067H5.66ELB2P100A7
32,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252458EN3C 10067D5.66ELB2P100A7
33,800
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252467EN3C 10067F5.66ELB2P100A7
33,800
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252476EN3C 10076D5.77ELB2P100A6
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252485EN3C 12058F5.55ELB2P125A8
57,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252503EN3C 12067D5.66ELB2P125A7
54,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252512EN3C 12067F5.66ELB2P125A7
54,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252528EN3C 12076D5.77ELB2P125A6
55,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252537EN3C 12077K5.77ELB2P125A7
57,800
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252546EN3C 12085H5.78ELB2P125A5
54,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252555EN3C 12085D5.78ELB2P125A5
57,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252564EN3C 12085F5.78ELB2P125A5
57,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252573EN3C 15077K5.77ELB2P150A7
57,800
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252582EN3C 15086H5.88ELB2P150A6
59,300
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252598EN3C 15086D5.88ELB2P150A6
61,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252607EN3C 15086F5.88ELB2P150A6
61,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252494EN3C 12059G5.65ELB2P125A9
59,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする