河村電器産業
分電盤 enステーション EN4Cシリーズ
縦(mm)
320
横(mm)
590
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単2
使用場所
露出形
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05252616
EN4C 105D-74C
9.4
5
ELB2P100A
8
¥
75,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252625
EN4C 105D-105D
9.4
5
ELB2P100A
8
¥
78,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252634
EN4C 158D-105D
9.7
8
ELB2P150A
5
¥
93,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください