曜日別特売

分電盤 enステーション EN5Cシリーズ

分電盤 enステーション EN5Cシリーズ - 河村電器産業
縦(mm)320横(mm)330深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単2使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A内容量1台
全16種類を絞り込む
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05252643EN5C 25062A4.46ELB2P25A2
25,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252652EN5C 3062A4.36ELB2P30A2
25,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252668EN5C 3080A4.48ELB2P30A0
27,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252677EN5C 35062A4.46ELB2P35A2
29,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252686EN5C 35080A4.58ELB2P35A0
31,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252695EN5C 4080A4.48ELB2P40A0
31,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252704EN5C 4102A4.710ELB2P40A2
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252713EN5C 45080A4.58ELB2P45A0
31,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252722EN5C 45102A4.810ELB2P45A2
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252738EN5C 5080A4.48ELB2P50A0
31,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252747EN5C 5102A4.710ELB2P50A2
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252756EN5C 5120A4.812ELB2P50A0
36,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252765EN5C 6102A4.710ELB2P60A2
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252774EN5C 6120A4.812ELB2P60A0
36,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252783EN5C 75102A5.610ELB2P75A2
35,300
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05252792EN5C 75120A5.712ELB2P75A0
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする