分電盤 enステーション ENEシリーズ (Std)

分電盤 enステーション ENEシリーズ (Std) - 河村電器産業
縦(mm)220横(mm)280深さ(mm)78仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
相線式
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05252923ENE 30511.8単35漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)ELB3P30A
15,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
05252862ENE 230331.5単23漏電ブレーカELB2P30A
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
05252878ENE 230421.6単24漏電ブレーカELB2P30A
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
05252887ENE 230511.7単25漏電ブレーカELB2P30A
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
05252896ENE 230601.7単26漏電ブレーカELB2P30A
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
05252905ENE 30331.7単33漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)ELB3P30A
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
05252914ENE 30421.8単34漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)ELB3P30A
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
05252932ENE 30601.9単36漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)ELB3P30A
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
05252948ENE 30621.9単36漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)ELB3P30A
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
05252957ENE 30802単38漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)ELB3P30A
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05252862ENE 2303385202505ENE23033ENE 23033 Ezライン(フタなし) 河村電器産業 85202505Ezライン(フタなし)河村電器産業1台
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
05252878ENE 2304285202514ENE23042ENE 23042 Ezライン(フタなし) 河村電器産業 85202514Ezライン(フタなし)河村電器産業1台
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
05252887ENE 2305185202523ENE23051ENE 23051 Ezライン(フタなし) 河村電器産業 85202523Ezライン(フタなし)河村電器産業1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
05252896ENE 2306085202539ENE23060ENE 23060 Ezライン(フタなし) 河村電器産業 85202539Ezライン(フタなし)河村電器産業1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
05252905ENE 303385202548ENE3033ENE 3033 Ezライン(フタなし) 河村電器産業 85202548Ezライン(フタなし)河村電器産業1台
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
05252914ENE 304285202383ENE3042ENE 3042 Ezライン(フタなし) 河村電器産業 85202383Ezライン(フタなし)河村電器産業1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
05252932ENE 306085202399ENE3060ENE 3060 Ezライン(フタなし) 河村電器産業 85202399Ezライン(フタなし)河村電器産業1台
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
05252948ENE 306285202566ENE3062ENE 3062 Ezライン(フタなし) 河村電器産業 85202566Ezライン(フタなし)河村電器産業1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
05252957ENE 308085202575ENE3080ENE 3080 Ezライン(フタなし) 河村電器産業 85202575Ezライン(フタなし)河村電器産業1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする