曜日別特売

分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std)

分電盤 enステーション ENFシリーズ (Std) - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペース機器スペース付主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A内容量1台
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05252966ENF 40844706.18ELB3P40A4
28,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05252975ENF 50844706.18ELB3P50A4
28,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05252984ENF 60844706.18ELB3P60A4
28,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05252993ENF 41024706.210ELB3P40A2
31,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253002ENF 51024706.210ELB3P50A2
31,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253018ENF 61024706.210ELB3P60A2
31,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253027ENF 41204706.312ELB3P40A0
33,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253036ENF 51204706.312ELB3P50A0
33,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253045ENF 61204706.312ELB3P60A0
33,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253054ENF 41424706.514ELB3P40A2
36,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253063ENF 51424706.514ELB3P50A2
36,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253072ENF 61424706.514ELB3P60A2
36,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253088ENF 41604706.616ELB3P40A0
39,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253097ENF 51604706.616ELB3P50A0
39,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253106ENF 61604706.616ELB3P60A0
39,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253115ENF 4182510718ELB3P40A2
42,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253124ENF 5182510718ELB3P50A2
42,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253133ENF 6182510718ELB3P60A2
42,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253142ENF 42005107.120ELB3P40A0
45,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253158ENF 52005107.120ELB3P50A0
45,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253167ENF 62005107.120ELB3P60A0
45,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253176ENF 72005107.120ELB3P75A0
51,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253185ENF 12005107.420ELB3P100A0
62,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253194ENF 52225107.322ELB3P50A2
49,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253203ENF 62225107.322ELB3P60A2
49,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253212ENF 72225107.322ELB3P75A2
55,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253228ENF 12225107.722ELB3P100A2
66,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253237ENF 52405107.424ELB3P50A0
53,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253246ENF 62405107.424ELB3P60A0
53,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253255ENF 72405107.424ELB3P75A0
59,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253264ENF 12405107.824ELB3P100A0
69,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253273ENF 5262590826ELB3P50A2
57,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253282ENF 6262590826ELB3P60A2
57,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253298ENF 7262590826ELB3P75A2
63,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253307ENF 12625908.326ELB3P100A2
73,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253316ENF 52805908.128ELB3P50A0
60,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253325ENF 62805908.128ELB3P60A0
60,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253334ENF 72805908.128ELB3P75A0
66,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253343ENF 12805908.428ELB3P100A0
77,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253352ENF 53205908.532ELB3P50A0
66,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253368ENF 63205908.532ELB3P60A0
66,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253377ENF 73205908.532ELB3P75A0
72,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253386ENF 13205908.832ELB3P100A0
83,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253395ENF 63605908.836ELB3P60A0
74,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253404ENF 73605908.836ELB3P75A0
80,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05253413ENF 13605909.136ELB3P100A0
90,800
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする