分電盤 enステーション ENRシリーズ

分電盤 enステーション ENRシリーズ - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A内容量1台
全96種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
96種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05253422ENR 5084-V33058ELB3P50A4
30,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253438ENR 6084-V33058ELB3P60A4
30,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253447ENR 5120-V3305.212ELB3P50A0
35,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253456ENR 6120-V3305.212ELB3P60A0
35,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253465ENR 5160-V3305.616ELB3P50A0
41,300
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253474ENR 6160-V3305.916ELB3P60A0
41,300
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253483ENR 5200-V3706.120ELB3P50A0
47,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253492ENR 6200-V3706.120ELB3P60A0
47,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253508ENR 7200-V3706.120ELB3P75A0
53,300
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253517ENR 1200-V3706.420ELB3P100A0
63,800
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253526ENR 5240-V4306.924ELB3P50A0
54,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253535ENR 6240-V4306.924ELB3P60A0
54,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253544ENR 7240-V4306.924ELB3P75A0
60,800
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253553ENR 1240-V4307.224ELB3P100A0
71,300
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253562ENR 5280-V4307.228ELB3P50A0
62,300
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253578ENR 6280-V4307.228ELB3P60A0
62,300
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253587ENR 7280-V4307.228ELB3P75A0
68,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253596ENR 1280-V4307.528ELB3P100A0
78,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253605ENR 5320-V4307.532ELB3P50A0
68,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253614ENR 6320-V4307.532ELB3P60A0
68,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253623ENR 7320-V4307.532ELB3P75A0
73,500
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253632ENR 1320-V4307.832ELB3P100A0
82,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253648ENR 6360-V470836ELB3P60A0
75,800
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253657ENR 7360-V470836ELB3P75A0
81,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253666ENR 1360-V4708.336ELB3P100A0
90,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253675ENR 6400-V4708.340ELB3P60A0
81,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253684ENR 7400-V4708.340ELB3P75A0
87,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253693ENR 1400-V4708.640ELB3P100A0
96,800
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253702ENR 6120-K3305.212ELB3P60A0
47,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253718ENR 6160-K3305.216ELB3P60A0
53,300
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253727ENR 6200-K3706.120ELB3P60A0
59,300
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253736ENR 7200-K3706.120ELB3P75A0
65,300
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253745ENR 6240-K4306.824ELB3P60A0
66,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253754ENR 7240-K4306.824ELB3P75A0
72,800
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253763ENR 1240-K4307.124ELB3P100A0
83,300
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253772ENR 6280-K4307.228ELB3P60A0
74,300
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253788ENR 7280-K4307.228ELB3P75A0
80,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253797ENR 1280-K4307.528ELB3P100A0
90,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253806ENR 6320-K4307.532ELB3P60A0
80,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253815ENR 7320-K4307.532ELB3P75A0
85,500
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253824ENR 1320-K4307.832ELB3P100A0
94,500
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253833ENR 6360-K470836ELB3P60A0
87,800
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253842ENR 1360-K4708.336ELB3P100A0
102,800
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253858ENR 6400-K4708.340ELB3P60A0
93,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253867ENR 1400-K4708.640ELB3P100A0
108,800
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253876ENR 6120-L3305.212ELB3P60A0
36,800
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253885ENR 6160-L3305.616ELB3P60A0
42,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253894ENR 6200-L3706.120ELB3P60A0
48,800
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253903ENR 7200-L3706.120ELB3P75A0
54,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05253912ENR 6240-L4306.924ELB3P60A0
56,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする