分電盤 enステーション ENTシリーズ

分電盤 enステーション ENTシリーズ - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)内容量1台
全68種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
68種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05254384ENT 5084-333058ELB3P50A4
38,300
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254393ENT 6084-333058ELB3P60A4
38,300
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254402ENT 5120-33305.212ELB3P50A0
43,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254418ENT 6120-33305.212ELB3P60A0
43,500
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254427ENT 5160-33305.616ELB3P50A0
48,800
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254436ENT 6160-33305.616ELB3P60A0
48,800
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254445ENT 5182-3370618ELB3P50A2
51,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254454ENT 6182-3370618ELB3P60A2
51,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254463ENT 5200-33706.120ELB3P50A0
54,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254472ENT 6200-33706.120ELB3P60A0
54,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254488ENT 7200-33706.120ELB3P75A0
60,800
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254497ENT 1200-33706.420ELB3P100A0
71,300
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254506ENT 5222-34306.822ELB3P50A2
57,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254515ENT 6222-34306.822ELB3P60A2
57,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254524ENT 7222-34306.822ELB3P75A2
63,800
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254533ENT 1222-34307.122ELB3P100A2
74,300
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254542ENT 5240-34306.924ELB3P50A0
62,300
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254558ENT 6240-34306.924ELB3P60A0
62,300
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254567ENT 7240-34306.924ELB3P75A0
68,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254576ENT 1240-34307.224ELB3P100A0
78,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254585ENT 5262-34307.126ELB3P50A2
66,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254594ENT 6262-34307.126ELB3P60A2
66,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254603ENT 7262-34307.126ELB3P75A2
72,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254612ENT 1262-34307.426ELB3P100A2
82,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254628ENT 5280-34307.228ELB3P50A0
69,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254637ENT 6280-34307.228ELB3P60A0
69,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254646ENT 7280-34307.228ELB3P75A0
75,800
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254655ENT 1280-34307.528ELB3P100A0
86,300
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254664ENT 5320-34307.532ELB3P50A0
75,800
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254673ENT 6320-34307.532ELB3P60A0
75,800
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254682ENT 7320-34307.532ELB3P75A0
81,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254698ENT 1320-34307.832ELB3P100A0
90,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254707ENT 5360-3470836ELB3P50A0
83,300
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254716ENT 6360-3470836ELB3P60A0
83,300
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254725ENT 7360-3470836ELB3P75A0
88,500
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254734ENT 1360-34708.336ELB3P100A0
98,300
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254743ENT 5400-34708.340ELB3P50A0
89,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254752ENT 6400-34708.340ELB3P60A0
89,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254768ENT 7400-34708.340ELB3P75A0
94,500
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254777ENT 1400-34708.640ELB3P100A0
104,300
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254786ENT 5100-3V3305.412ELB3P50A0
47,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254795ENT 6100-3V3305.412ELB3P60A0
47,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254804ENT 5140-3V3305.714ELB3P50A0
53,300
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254813ENT 6140-3V3305.714ELB3P60A0
53,300
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254822ENT 5180-3V3706.218ELB3P50A0
59,300
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254838ENT 6180-3V3706.218ELB3P60A0
59,300
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254847ENT 7180-3V3706.218ELB3P75A0
65,300
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254856ENT 1180-3V3706.518ELB3P100A0
75,800
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254865ENT 5220-3V430722ELB3P50A0
66,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05254874ENT 6220-3V430722ELB3P60A0
66,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする