分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)

分電盤 enステーション ENシリーズ (Std) - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A内容量1台
全122種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
122種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05255066EN 4060-3304.66ELB3P40A0
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255075EN 5060-3304.66ELB3P50A0
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255084EN 6060-3304.66ELB3P60A0
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255093EN 4062-3304.76ELB3P40A2
21,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255102EN 5062-3304.76ELB3P50A2
21,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255118EN 6062-3304.76ELB3P60A2
21,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255127EN 4080-3304.78ELB3P40A0
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255136EN 5080-3304.78ELB3P50A0
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255145EN 6080-3304.78ELB3P60A0
23,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255154EN 4082-3304.98ELB3P40A2
24,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255163EN 5082-3304.98ELB3P50A2
24,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255172EN 6082-3304.98ELB3P60A2
24,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255188EN 4084-3304.98ELB3P40A4
25,400
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255197EN 5084-3304.98ELB3P50A4
25,400
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255206EN 6084-3304.98ELB3P60A4
25,400
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255215EN 4100-330510ELB3P40A0
26,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255224EN 5100-330510ELB3P50A0
26,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255233EN 6100-330510ELB3P60A0
26,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255242EN 4102-330510ELB3P40A2
26,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255258EN 5102-330510ELB3P50A2
26,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255267EN 6102-330510ELB3P60A2
26,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255276EN 4104-3305.110ELB3P40A4
28,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255285EN 5104-3305.110ELB3P50A4
28,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255294EN 6104-3305.110ELB3P60A4
28,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255303EN 4120-3305.112ELB3P40A0
29,100
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255312EN 5120-3305.112ELB3P50A0
29,100
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255328EN 6120-3305.112ELB3P60A0
29,100
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255337EN 4122-3305.212ELB3P40A2
29,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255346EN 5122-3305.212ELB3P50A2
29,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255355EN 6122-3305.212ELB3P60A2
29,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255364EN 4124-3305.312ELB3P40A4
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255373EN 5124-3305.312ELB3P50A4
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255382EN 6124-3305.312ELB3P60A4
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255398EN 4140-3305.314ELB3P40A0
31,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255407EN 5140-3305.314ELB3P50A0
31,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255416EN 6140-3305.314ELB3P60A0
31,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255425EN 4142-3305.314ELB3P40A2
32,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255434EN 5142-3305.314ELB3P50A2
32,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255443EN 6142-3305.314ELB3P60A2
32,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255452EN 4144-3705.714ELB3P40A4
33,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255468EN 5144-3705.714ELB3P50A4
33,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255477EN 6144-3705.714ELB3P60A4
33,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255486EN 4160-3305.416ELB3P40A0
34,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255495EN 5160-3305.416ELB3P50A0
34,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255504EN 6160-3305.416ELB3P60A0
34,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255513EN 4162-3705.816ELB3P40A2
35,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255522EN 5162-3705.816ELB3P50A2
35,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255538EN 6162-3705.816ELB3P60A2
35,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255547EN 4164-3705.816ELB3P40A4
36,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05255556EN 5164-3705.816ELB3P50A4
36,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする