河村電器産業
分電盤 enステーション EZ1C・EZ2Cシリーズ
縦(mm)
320
横(mm)
330
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
使用場所
露出形
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05256274
EZ2C 3-41
3.5
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256283
EZ2C 3-42
3.9
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256292
EZ1C 3-4
3.5
¥
26,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください