曜日別特売

分電盤 enステーションEcoEye EL2Y・EN2Yシリーズ

分電盤 enステーションEcoEye EL2Y・EN2Yシリーズ - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
リミッタースペース
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05256755EL2Y 5200-35108.120ELB3P50A
178,400
178,000
195,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256764EL2Y 5240-35108.524ELB3P50A
193,000
189,000
207,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256773EL2Y 5280-35909.228ELB3P50A
209,500
199,000
218,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256782EL2Y 5320-35909.532ELB3P50A
224,200
219,000
240,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256798EL2Y 5360-35909.836ELB3P50A
237,200
229,000
251,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256807EN2Y 5160-33706.616なしELB3P50A
158,500
158,000
173,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256816EN2Y 5200-34307.420なしELB3P50A
171,700
168,000
184,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256825EN2Y 5240-34307.724なしELB3P50A
186,300
179,000
196,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256834EN2Y 5280-3430828なしELB3P50A
202,800
198,000
217,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256843EN2Y 7280-3430828なしELB3P75A
208,800
199,000
218,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256852EN2Y 5320-34708.532なしELB3P50A
216,000
209,000
229,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256868EN2Y 7320-34708.532なしELB3P75A
221,200
218,000
239,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256877EN2Y 5360-34708.836なしELB3P50A
230,500
228,000
250,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
05256746EL2Y 5160-34707.716ELB3P50A
165,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする