分電盤 enステーションEcoEye EL4Y・EN4Yシリーズ

分電盤 enステーションEcoEye EL4Y・EN4Yシリーズ - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
リミッタースペース
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05257166EL4Y 51604707.716ELB3P50A
163,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257175EL4Y 52005108.120ELB3P50A
176,200
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257184EL4Y 52405108.524ELB3P50A
190,800
188,800
207,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257193EL4Y 52805909.228ELB3P50A
207,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257202EL4Y 53205909.532ELB3P50A
222,000
218,800
240,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257218EL4Y 53605909.836ELB3P50A
235,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257227EN4Y 51603706.616なしELB3P50A
157,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257236EN4Y 52004307.420なしELB3P50A
170,200
168,800
185,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257245EN4Y 52404307.724なしELB3P50A
184,800
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257254EN4Y 5280430828なしELB3P50A
201,300
198,800
218,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257263EN4Y 7280430828なしELB3P75A
207,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257272EN4Y 53204708.532なしELB3P50A
214,500
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257288EN4Y 73204708.532なしELB3P75A
219,700
218,800
240,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257297EN4Y 53604708.836なしELB3P50A
229,000
228,800
251,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする