分電盤 enステーションEcoEye EL5Y・EN5Yシリーズ

分電盤 enステーションEcoEye EL5Y・EN5Yシリーズ - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1内容量1台
全14種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
リミッタースペース
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05257306EL5Y 5160-34708.216ELB3P50A
191,200
188,800
207,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257315EL5Y 5200-35108.720ELB3P50A
204,400
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257324EL5Y 5240-3510924ELB3P50A
219,000
218,800
240,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257333EL5Y 5280-35909.728ELB3P50A
235,500
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257342EL5Y 5320-35901032ELB3P50A
250,200
248,800
273,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257358EL5Y 5360-359010.336ELB3P50A
263,200
258,800
284,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257367EN5Y 5160-33707.316なしELB3P50A
182,200
178,800
196,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257376EN5Y 5200-3430820なしELB3P50A
195,350
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257385EN5Y 5240-34308.424なしELB3P50A
210,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257394EN5Y 5280-34308.728なしELB3P50A
226,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257403EN5Y 7280-34708.828なしELB3P75A
232,500
228,800
251,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257412EN5Y 5320-34709.232なしELB3P50A
239,700
238,800
262,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257428EN5Y 7320-34709.232なしELB3P75A
244,900
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257437EN5Y 5360-34709.536なしELB3P50A
254,200
248,800
273,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする