分電盤 enステーションEcoEye ELY・ENYシリーズ

分電盤 enステーションEcoEye ELY・ENYシリーズ - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0内容量1台
全14種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
リミッタースペース
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05257446ELY 61604707.616ELB3P60A
140,800
138,000
151,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257455ELY 6200510820ELB3P60A
153,900
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257464ELY 62405108.324ELB3P60A
168,600
168,000
184,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257473ELY 6280590928ELB3P60A
185,100
179,000
196,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257482ELY 63205909.332ELB3P60A
199,800
198,000
217,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257498ELY 63605909.736ELB3P60A
212,800
199,000
218,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257507ENY 61603706.516なしELB3P60A
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257516ENY 62004307.220なしELB3P60A
148,000
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257525ENY 62404307.624なしELB3P60A
162,600
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257534ENY 62804307.928なしELB3P60A
179,100
178,000
195,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257543ENY 72804307.928なしELB3P75A
185,100
179,000
196,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257552ENY 63204708.432なしELB3P60A
192,300
188,000
206,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257568ENY 73204708.432なしELB3P75A
197,500
189,000
207,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
05257577ENY 63604708.736なしELB3P60A
206,800
199,000
218,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする