曜日別特売

ACフレキシブルクランプ

ACフレキシブルクランプ - 共立電気計器
(1件のレビュー)

柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用
最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能
最大値/最小値表示機能付
暗所で見やすい白色バックライト採用
最小分解能0.01A

付属品9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40コード長さ(m)約1.8(センサ一体型)連続使用時間(時間)約120(LR03使用時)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2使用温湿度範囲0~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、70%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ150mmオートパワーオフ約15分外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×70×26確度±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタフルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による)過負荷保護AC5000A/10秒間ケーブル径(Φmm)約8.5(センサ)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05372413KEW2210R1台30/300/3000単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2最大15070×120×26約300(電池含む)(本体)26
34,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
58127108KEW2210R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット30/300/3000単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2最大15070×120×26約300(電池含む)(本体)26
44,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フレキシブルクランプのご紹介
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05372413
2017-04-29
用途: 漏電探査時に分電盤内の狭い箇所で、目的の配線の零相電流を捉える為。
電気・ガス・熱供給・水道業

本体の実測試験を行うと、0~30Aレンジで1ターン時0.2Aより計測された。スペースがあれば2ターンにして読み値を1/2にすると0.1A計測ができる。十分漏電探査に使用出来る。またフレキシブルなので狭い盤内で零相を測定出来るのは有難い。(コア式のクランプメータは殆ど揃えているが、フレキシブルにしか出来ない仕事が有る)これは実戦の経験が無いと理解しにくい感覚かも知れない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする