曜日別特売

電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ

電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ - 共立電気計器
(1件のレビュー)

3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録
電源品質の記録可能(5020のみ)
60,000件の大容量データを記録
1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、
各ch20,000件のデータが記録可能
ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能
(カットオフ周波数=約160Hz)
検出値を超えるとLEDが点滅
リコール機能
最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能
ノーマル記録モードでは記録件数、
その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能
ワンタイム/エンドレス方式切換え
ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止
ワンタイムOFF(エンドレス)
古いデータから上書きして最新のデータを残します

付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル電源(V)DC6適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格)使用温度(℃)-10~50測定方式真の実効値演算交流電圧(V)8309(600Vタイプ):600動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合"OL"表示入力点数3ch適合センサリーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ;8146/8147/8148、負荷電流検出型クランプセンサ:8121/8122/8123、負荷電流検出型クランプセンサ:8124/8125※/8126※/8127※/8128、フレキシブルクランプセンサ:8130※/8135、電圧センサ:8309(すべて別売・※シリアルNo.によっては使用できないものがございます)連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6)サンプリング【間隔】ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒交流電流8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000Aサンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時)警告電池電圧:4段階電池マーク表示測定間隔約100ミリ秒(実効値)動作電圧AC9.9Vrms、AC14Vピーク(定格最大)使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下RoHS指令(10物質対応)対応記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05372675KEW50201台60×111×42約265単3アルカリ乾電池LR6×4本、または専用ACアダプタ(DC9V・別売)
48,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
58127284KEW5020(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット60×111×42約265単3アルカリ乾電池LR6×4本、または専用ACアダプタ(DC9V・別売)
58,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キューロガーの基本操作について
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05372675
2021-11-02
用途: 低圧回路電圧管理
冨田電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

購入理由
・事業所内低圧電源電圧品質の問い合わせ対応するために購入。
・商品(KEW5020)仕様を期待して
評価
・仕様書通りですが
 ①小型軽量  ②磁石により分電盤への取付が可能  ③メーカーさんによる問合せ時の対応が親切で理解し易い。  ④現地でのセットが非常に簡単(現在セットしデーター収集中)。⑤後日、収集データー確認が楽しみ。
課題
・V・A用センサーが別途必要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする