スーパー芽切鋏

スーパー芽切鋏 - 越路
(1件のレビュー)

鋏の開きが小さく・軽量・バネも弱い為、女性に最適、手に馴染む樹脂グリップ

用途果樹・菜園用全長(mm)170刃長(mm)47材質炭素鋼替えバネA-002内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327193K-2
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05327193
2015-06-10
用途: 農作業に使用

この商品、刃長は70ミリではありません。
買ってみたものの、使い物にはなりませんでした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。刃長47mmが正しい値でございました。
別途ご連絡させて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする