曜日別特売

ステンレスぶどう手曲り鋏

ステンレスぶどう手曲り鋏 - 越路ステンレスぶどう手曲り鋏 - 越路
(2件のレビュー)

上向きの作業が多いぶどう農家さんに声を形にしました。なめこの収獲にも。

用途果樹・菜園用全長(mm)175刃長(mm)48材質ステンレス鋼替えバネバネ無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327333K-21
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 野菜の収穫
農・林・水産業

持ち手の部分が曲がっているので野菜を収穫するときに傷つけずに収穫できます。先が細いのもとても良いです。

対象商品 : 05327333
2023-06-06
用途: 葡萄を収穫の際
その他業種

先端が細いので、葡萄を傷つけず収穫できるのですごい良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする