ステンレス芽摘・摘粒手曲鋏

ステンレス芽摘・摘粒手曲鋏 - 越路ステンレス芽摘・摘粒手曲鋏 - 越路

上向き作業に適した手曲がり鋏、ミニトマト・イチゴにも

用途果樹・菜園用全長(mm)158刃長(mm)35材質ステンレス鋼替えバネバネ無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327403S-13
2,650
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする