越路
柿芯切鋏
(1件のレビュー)
枝と実が近い柿の収獲に特化した形状、アールが小さく使い易い
用途
果樹用
全長(mm)
155
刃長(mm)
55
材質
炭素鋼
切断対象
果樹
替えバネ
A-102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05327412
S-16
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください