曜日別特売

タイベック(R)・ハウスラップ

タイベック(R)・ハウスラップ - 旭・デュポン
(14件のレビュー)

透湿性。結露を防ぎ、木材の乾燥状態を保ちます。
防水性。優れた防水耐久性で、長期にわたり雨水の侵入を許しません。
強度。縦横どちらの方向にも強く、タッカー穴の広がりも軽微です。
本製品の優れた性能を充分に発揮させるため、壁体内からの湿気が通気層を通り抜けて効果的に排出される通気層構法を推奨しています。通気層構法は、万一の外装仕上げ材等からの雨水侵入に対しても、適切に排水する事により、壁の防水性を高める構法のひとつです。
0.5~10ミクロンの高密度ポリエチレンの連続極細繊維に熱と圧力を加えて結合させた、デュポン社独自の特殊素材です。耐久性に優れ、透湿性と防水性を兼ね備えています。

長さ(m)50幅(mm)1000厚さ(mm)0.17タイプハードタイプ内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05366585-
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05366585
2020-11-24
用途: 仕事は建築関係ですが、今回は日曜大工として購入しました。
建設業・工事業

日曜大工ですが、自宅を治す為購入しました。この長さでこの価格大変気に入ってます。今は仕事が忙しいので、年末年始に取り掛かる予定です。
また、ご注文致します。この度は大変有り難う御座いました。

対象商品 : 05366585
2020-08-07
用途: 小屋 作り
ファーストアセント知床サービス業

軽くて扱いやすく、スムーズに貼れました。
点線などのプリントも貼る基準になり便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 05366585
2020-09-14
用途: まだ貼っていませんが床下に貼ろうと思っています
もみのき合同会社不動産業

軽くてとても作業がしやすそうです。作業中の強度はまだ成功していないので未確定です。貼り終わったらまた投稿します。

対象商品 : 05366585
2020-01-29
用途: 窓枠取付及び外壁
その他業種

納品が早く満足しております。m単位の販売があれば小規模のDIYに便利だと思いました。

対象商品 : 05366585
2019-04-05
用途: 小屋の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ小屋の製作はしていませんが届いた時の状態は良く傷もなく良品であることは確認出来ました。ありがとうございます。

2が参考にしています
対象商品 : 05366585
2018-10-23
用途: 外壁リフォーム
建設業・工事業

物は、今まで使っている国産物と比較すると、しっかり感があり、さすがタイベックだと思います。価格も他よりお得だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 05366585
2018-02-24
用途: 外壁の囲み
金融・保険業

物置の外壁施工時に特に破れることなく使いやすかった。他社製品と比較したことないのでどれだけ優れているのか不明だが、一般の家に使われているので信頼できるかと思います。物置のため、相当余りが出たので、もっと短いものもあればなぁと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05366585
2017-11-07
用途: リフォーム
建設業・工事業

両脇に貼り重ね用のラインが入っていたので、とても施工しやすかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする