曜日別特売

ヒートバリアシートⅡ

ヒートバリアシートⅡ - 北恵
(5件のレビュー)

遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。
遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。
透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。

シート長さ(m)50シート幅(mm)1000シート厚さ(mm)0.2試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上内容量1巻(50m)
注意
※壁用ですので、屋根、天井には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05372255HBⅡ-50
24,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05372255
2024-01-24
用途: 畳下に。効果実感

一階が作業場で二階が住居の畳敷きの部屋に使用。冬は床下からの冷気が畳に伝わり寒い部屋に我慢してきました。この商品を知り,試したところ効果を実感しました。畳のヒンヤリ感が無くなり,ストーブの設定温度と同じ室温になるようになりました。朝になると外気とほぼ同じ室温でしたが,朝も暖かい。重なり目には,「エースクロス011アルミ 耐候性 アクリル系 シルバー色」(注文コード37053947)がお勧め。古い木造家屋の寒さ対策のDIYにお勧めです。
施工時の注意点:文字印字面が下向き(床下側)に敷くのが正しい方法です。間違うと性能が十分発揮されません(逆に敷いた施工例がSNSにアップされていました。もったいない…)
スタイロフォームを使用した寒さ対策を請け負っている工務店のHPでは,6畳で約8万円でした。コスパもいいです。
今回2本購入しましたが,一巻で,8畳を2部屋分と,6畳を1部屋分施工できました。余裕であと8畳分施行出来そうです。

6が参考にしています
対象商品 : 05372255
2022-02-06
用途: 和室から洋室へのDIYリフォーム時
サービス業

こちらの商品はプロ向けでホームセンターなどでは手に入らず、探していたところモノタロウさんで見つかって大変助かりました。商品の性能については言わずもがなですが、少し割高でも25メール巻きが有ると嬉しいです。また商品説明に、印字面が室外側に施工するといったような説明が有ると親切かと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 05372255
2020-07-13
用途: 畳の下に防寒、防熱のために使用
その他業種

たまたま床下にエアコンの配管をするために畳を上げ床板を一部はがしました。もとに戻すついでに日本間の断熱効果を上げる良い材料はないかと探したところヒートバリアⅡを見つけました。早速施工しましたが表面にスケールや点線が書いてあり、重ねて貼る際やカットする際にもまっすぐきれいにできました。効果は真夏、真冬を超えないとわかりませんが、厚みが薄く畳が出っ張ることがないのがうれしいです。

4が参考にしています
対象商品 : 05372255
2020-05-01
用途: 畳の下に敷いた
株式会社フロンティア不動産業

和室の断熱&隙間風の防止になると思う
端はアルミテープで留めると尚良い。

3が参考にしています
対象商品 : 05372255
2016-08-30
用途: 外壁サイディング貼りの下地シートとして使用
建設業・工事業

もう少し遮熱性を期待していましたが、金額から判断すれば 妥当なところでした。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする