曜日別特売

パンチ スクーバ(25枚)

パンチ スクーバ(25枚) - MAX(マックス)[事務用品・工具]パンチ スクーバ(25枚) - MAX(マックス)[事務用品・工具]パンチ スクーバ(25枚) - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(4件のレビュー)

紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現
人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。
見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。
抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」

穿孔能力(枚)25質量(g)305穴径(Φmm)6穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×101×95(ストッパ使用時53)穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76148055DP-25T/Bブルー
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76148064DP-25T/Rレッド
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76148073DP-25T/Wホワイト
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76148073
2021-10-31
用途: 文章整理

職場にはありますが、家庭では持っていない方が多い以下と思います。自分はそうでした。
で、買ってみて思いましたが、やはり家庭に1個は必需品です。簡単に穴をあけられるし、操作も簡単。説明にありますが、切れ味もいい感じです。グリップを閉じて固定できるので、かさばらない点もいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 76148073
2021-02-10
用途: 事務用

コンパクトタイプなせいか、思ったよりも押す力が要りました。
あと、引き出すスケールバーの先端がもうちょっと用紙の端を安定して押さえられる形状だと良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 76148073
2017-06-28
用途: 書類整理
株式会社アークライズ建設業・工事業

可もなく不可もなくと言ったところです
使わない時にロックがかけられるてコンパクトになる所はいいですね

1が参考にしています
対象商品 : 76148064
2014-12-01
用途: 自宅用で子供の学校プリントの穴あけなど

10枚から20枚程度の穴あけをすることが多いのですが、サクッと穴あけができてすごく快適です。本体のデザインもおしゃれなのでお勧めです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする