曜日別特売

ホッチキス針 10号針(ステンレス)

ホッチキス針 10号針(ステンレス) - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(15件のレビュー)

小型・10号シリーズ使用針

サイズ10号針適合HD-10NL・10/B・10NX・10D・10DES・10DB・10NLCK・HP-10幅(mm)8.4針長(mm)51連接着本数50内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76149245NO.10-1Mステン
280
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: 農業

屋外で使用しても錆びずに長持ちします。他では中々手に入りませんので有難く使ってます。

対象商品 : 76149245
2023-10-28
用途: 製品梱包
有限会社モリオ製作所製造業

店舗の場合、常時取り扱っている店がない為、取り寄せになるので注文したらすぐに届くので助かります。

対象商品 : 76149245
2021-08-13
用途: ドア内張補修
建設業・工事業

タッカーだと足の長いステープルしかなく色々悩んだ結果ステンレスのホチキスの針があることを知り試しで購入、結果的に大変重宝しました。

対象商品 : 76149245
2021-03-15
用途: 掲示物の貼り付け
建設業・工事業

屋外やそれに準じた湿気の多い場所などで掲示板に掲示物を止めるときに使用、鉄の芯は錆が掲示物や掲示板に移ったステンレスの芯はどれだけ錆びないかこれから実証です。

対象商品 : 76149245
2020-11-03
用途: 虫よけネットの綴じ用に

虫よけネットを袋状に加工するとき綴じ用に購入しました。
今までは普通のホッチキス針を使用していた為、錆てきていましたが
ステンレスの為、長持ちすると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 76149245
2021-01-04
用途: 事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

安い針では曲がる厚めの中綴じ製本に使いましたが完璧でした。

1が参考にしています
対象商品 : 76149245
2020-02-21
用途: 屋外使用品の綴じ

注連縄に取り付ける防水和紙製のシデがばらけるので見えないところで綴じている。
風雨に曝され約半年錆びずに保っている

2が参考にしています
対象商品 : 76149245
2018-05-24
用途: 製造機器の取説の綴じに使用
ADACHI・EDS

さすがステンレス、通常5・6年経つと用紙の湿気で針の周りから錆が出てきて周辺に錆が広がり見にくくなりますが、この針ですと変わらずにいつまでも美しいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする