曜日別特売

ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度)

ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度) - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度) - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度) - MAX(マックス)[事務用品・工具]

従来比2倍となる360dpi×720dpiの高解像度で印刷することができ、銘板や備品管理ラベルの小さな文字、ロゴ、画像などもくっきり印刷します。
メーカー従来比4倍となる80mm/秒の印刷スピードを実現。大量にラベルを作成する際に大幅な作業効率のアップが図れます。
大切な印刷内容を、擦れや水、薬品からしっかりガード。

幅(mm)36長さ(m)8文字色適合機種PM-36H質量(g)125寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×70×116内容量1個
注意
※高速印刷と高解像度印刷を同時に行うことはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76150977LM-H536BMつや消し銀
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
76150986LM-H536BW
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする