ノーブランド
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ4mm
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途
耐熱用途、プラント関係
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
長さ(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05335733
-
ステンレス(SUS310)
20~50
20~50
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335742
-
ステンレス(SUS310)
20~50
51~100
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335758
-
ステンレス(SUS310)
20~50
101~150
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335767
-
ステンレス(SUS310)
20~50
151~200
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335776
-
ステンレス(SUS310)
20~50
201~250
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335785
-
ステンレス(SUS310)
20~50
251~300
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335794
-
ステンレス(SUS310)
20~50
301~350
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335803
-
ステンレス(SUS310)
20~50
351~400
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335812
-
ステンレス(SUS310)
20~50
401~450
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335828
-
ステンレス(SUS310)
20~50
451~500
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335837
-
ステンレス(SUS310)
51~100
51~100
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335846
-
ステンレス(SUS310)
51~100
101~150
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335855
-
ステンレス(SUS310)
51~100
151~200
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335864
-
ステンレス(SUS310)
51~100
201~250
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335873
-
ステンレス(SUS310)
51~100
251~300
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335882
-
ステンレス(SUS310)
51~100
301~350
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335898
-
ステンレス(SUS310)
51~100
351~400
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335907
-
ステンレス(SUS310)
51~100
401~450
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335916
-
ステンレス(SUS310)
51~100
451~500
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335925
-
ステンレス(SUS310)
101~150
101~150
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335934
-
ステンレス(SUS310)
101~150
151~200
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335943
-
ステンレス(SUS310)
101~150
201~250
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335952
-
ステンレス(SUS310)
101~150
251~300
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335968
-
ステンレス(SUS310)
101~150
301~350
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335977
-
ステンレス(SUS310)
101~150
351~400
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335986
-
ステンレス(SUS310)
101~150
401~450
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05335995
-
ステンレス(SUS310)
101~150
451~500
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336004
-
ステンレス(SUS310)
151~200
151~200
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336013
-
ステンレス(SUS310)
151~200
201~250
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336022
-
ステンレス(SUS310)
151~200
251~300
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336038
-
ステンレス(SUS310)
151~200
301~350
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336047
-
ステンレス(SUS310)
151~200
351~400
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336056
-
ステンレス(SUS310)
151~200
401~450
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336065
-
ステンレス(SUS310)
151~200
451~500
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336074
-
ステンレス(SUS310)
201~250
201~250
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336083
-
ステンレス(SUS310)
201~250
251~300
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336092
-
ステンレス(SUS310)
201~250
301~350
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336108
-
ステンレス(SUS310)
201~250
351~400
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336117
-
ステンレス(SUS310)
201~250
401~450
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336126
-
ステンレス(SUS310)
201~250
451~500
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336135
-
ステンレス(SUS310)
251~300
251~300
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336144
-
ステンレス(SUS310)
251~300
301~350
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336153
-
ステンレス(SUS310)
251~300
351~400
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336162
-
ステンレス(SUS310)
251~300
401~450
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336178
-
ステンレス(SUS310)
251~300
451~500
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336187
-
ステンレス(SUS310)
301~350
301~350
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336196
-
ステンレス(SUS310)
301~350
351~400
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336205
-
ステンレス(SUS310)
301~350
401~450
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336214
-
ステンレス(SUS310)
301~350
451~500
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336223
-
ステンレス(SUS310)
351~400
351~400
4
±0.60
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800