ノーブランド
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ5mm
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途
耐熱用途、プラント関係
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
長さ(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05336284
-
ステンレス(SUS310)
20~50
20~50
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336293
-
ステンレス(SUS310)
20~50
51~100
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336302
-
ステンレス(SUS310)
20~50
101~150
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336318
-
ステンレス(SUS310)
20~50
151~200
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336327
-
ステンレス(SUS310)
20~50
201~250
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336336
-
ステンレス(SUS310)
20~50
251~300
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336345
-
ステンレス(SUS310)
20~50
301~350
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336354
-
ステンレス(SUS310)
20~50
351~400
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336363
-
ステンレス(SUS310)
20~50
401~450
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336372
-
ステンレス(SUS310)
20~50
451~500
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336388
-
ステンレス(SUS310)
51~100
51~100
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336397
-
ステンレス(SUS310)
51~100
101~150
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336406
-
ステンレス(SUS310)
51~100
151~200
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336415
-
ステンレス(SUS310)
51~100
201~250
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336424
-
ステンレス(SUS310)
51~100
251~300
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336433
-
ステンレス(SUS310)
51~100
301~350
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336442
-
ステンレス(SUS310)
51~100
351~400
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336458
-
ステンレス(SUS310)
51~100
401~450
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336467
-
ステンレス(SUS310)
51~100
451~500
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336476
-
ステンレス(SUS310)
101~150
101~150
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336485
-
ステンレス(SUS310)
101~150
151~200
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336494
-
ステンレス(SUS310)
101~150
201~250
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336503
-
ステンレス(SUS310)
101~150
251~300
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336512
-
ステンレス(SUS310)
101~150
301~350
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336528
-
ステンレス(SUS310)
101~150
351~400
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336537
-
ステンレス(SUS310)
101~150
401~450
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336546
-
ステンレス(SUS310)
101~150
451~500
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336555
-
ステンレス(SUS310)
151~200
151~200
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336564
-
ステンレス(SUS310)
151~200
201~250
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336573
-
ステンレス(SUS310)
151~200
251~300
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336582
-
ステンレス(SUS310)
151~200
301~350
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336598
-
ステンレス(SUS310)
151~200
351~400
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336607
-
ステンレス(SUS310)
151~200
401~450
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336616
-
ステンレス(SUS310)
151~200
451~500
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336625
-
ステンレス(SUS310)
201~250
201~250
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336634
-
ステンレス(SUS310)
201~250
251~300
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336643
-
ステンレス(SUS310)
201~250
301~350
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336652
-
ステンレス(SUS310)
201~250
351~400
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336668
-
ステンレス(SUS310)
201~250
401~450
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336677
-
ステンレス(SUS310)
201~250
451~500
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336686
-
ステンレス(SUS310)
251~300
251~300
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336695
-
ステンレス(SUS310)
251~300
301~350
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336704
-
ステンレス(SUS310)
251~300
351~400
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336713
-
ステンレス(SUS310)
251~300
401~450
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336722
-
ステンレス(SUS310)
251~300
451~500
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336738
-
ステンレス(SUS310)
301~350
301~350
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336747
-
ステンレス(SUS310)
301~350
351~400
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336756
-
ステンレス(SUS310)
301~350
401~450
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336765
-
ステンレス(SUS310)
301~350
451~500
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336774
-
ステンレス(SUS310)
351~400
351~400
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800