ノーブランド
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ6mm
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途
耐熱用途、プラント関係
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05336835
-
ステンレス(SUS310)
20~50
20~50
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336844
-
ステンレス(SUS310)
20~50
51~100
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336853
-
ステンレス(SUS310)
20~50
101~150
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336862
-
ステンレス(SUS310)
20~50
151~200
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336878
-
ステンレス(SUS310)
20~50
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336887
-
ステンレス(SUS310)
20~50
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336896
-
ステンレス(SUS310)
20~50
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336905
-
ステンレス(SUS310)
20~50
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336914
-
ステンレス(SUS310)
20~50
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336923
-
ステンレス(SUS310)
20~50
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336932
-
ステンレス(SUS310)
51~100
51~100
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336948
-
ステンレス(SUS310)
51~100
101~150
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336957
-
ステンレス(SUS310)
51~100
151~200
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336966
-
ステンレス(SUS310)
51~100
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336975
-
ステンレス(SUS310)
51~100
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336984
-
ステンレス(SUS310)
51~100
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05336993
-
ステンレス(SUS310)
51~100
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337002
-
ステンレス(SUS310)
51~100
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337018
-
ステンレス(SUS310)
51~100
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337027
-
ステンレス(SUS310)
101~150
101~150
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337036
-
ステンレス(SUS310)
101~150
151~200
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337045
-
ステンレス(SUS310)
101~150
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337054
-
ステンレス(SUS310)
101~150
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337063
-
ステンレス(SUS310)
101~150
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337072
-
ステンレス(SUS310)
101~150
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337088
-
ステンレス(SUS310)
101~150
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337097
-
ステンレス(SUS310)
101~150
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337106
-
ステンレス(SUS310)
151~200
151~200
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337115
-
ステンレス(SUS310)
151~200
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337124
-
ステンレス(SUS310)
151~200
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337133
-
ステンレス(SUS310)
151~200
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337142
-
ステンレス(SUS310)
151~200
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337158
-
ステンレス(SUS310)
151~200
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337167
-
ステンレス(SUS310)
151~200
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337176
-
ステンレス(SUS310)
201~250
201~250
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337185
-
ステンレス(SUS310)
201~250
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337194
-
ステンレス(SUS310)
201~250
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337203
-
ステンレス(SUS310)
201~250
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337212
-
ステンレス(SUS310)
201~250
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337228
-
ステンレス(SUS310)
201~250
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337237
-
ステンレス(SUS310)
251~300
251~300
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337246
-
ステンレス(SUS310)
251~300
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337255
-
ステンレス(SUS310)
251~300
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337264
-
ステンレス(SUS310)
251~300
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337273
-
ステンレス(SUS310)
251~300
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337282
-
ステンレス(SUS310)
301~350
301~350
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337298
-
ステンレス(SUS310)
301~350
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337307
-
ステンレス(SUS310)
301~350
401~450
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337316
-
ステンレス(SUS310)
301~350
451~500
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337325
-
ステンレス(SUS310)
351~400
351~400
6
±0.75
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800