ノーブランド
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ8mm
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途
耐熱用途、プラント関係
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05337386
-
ステンレス(SUS310)
20~50
20~50
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337395
-
ステンレス(SUS310)
20~50
51~100
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337404
-
ステンレス(SUS310)
20~50
101~150
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337413
-
ステンレス(SUS310)
20~50
151~200
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337422
-
ステンレス(SUS310)
20~50
201~250
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337438
-
ステンレス(SUS310)
20~50
251~300
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337447
-
ステンレス(SUS310)
20~50
301~350
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337456
-
ステンレス(SUS310)
20~50
351~400
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337465
-
ステンレス(SUS310)
20~50
401~450
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337474
-
ステンレス(SUS310)
20~50
451~500
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337483
-
ステンレス(SUS310)
51~100
51~100
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337492
-
ステンレス(SUS310)
51~100
101~150
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337508
-
ステンレス(SUS310)
51~100
151~200
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337517
-
ステンレス(SUS310)
51~100
201~250
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337526
-
ステンレス(SUS310)
51~100
251~300
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337535
-
ステンレス(SUS310)
51~100
301~350
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337544
-
ステンレス(SUS310)
51~100
351~400
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337553
-
ステンレス(SUS310)
51~100
401~450
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337562
-
ステンレス(SUS310)
51~100
451~500
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337578
-
ステンレス(SUS310)
101~150
101~150
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337587
-
ステンレス(SUS310)
101~150
151~200
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337596
-
ステンレス(SUS310)
101~150
201~250
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337605
-
ステンレス(SUS310)
101~150
251~300
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337614
-
ステンレス(SUS310)
101~150
301~350
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337623
-
ステンレス(SUS310)
101~150
351~400
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337632
-
ステンレス(SUS310)
101~150
401~450
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337648
-
ステンレス(SUS310)
101~150
451~500
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337657
-
ステンレス(SUS310)
151~200
151~200
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337666
-
ステンレス(SUS310)
151~200
201~250
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337675
-
ステンレス(SUS310)
151~200
251~300
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337684
-
ステンレス(SUS310)
151~200
301~350
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337693
-
ステンレス(SUS310)
151~200
351~400
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337702
-
ステンレス(SUS310)
151~200
401~450
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337718
-
ステンレス(SUS310)
151~200
451~500
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337727
-
ステンレス(SUS310)
201~250
201~250
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337736
-
ステンレス(SUS310)
201~250
251~300
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337745
-
ステンレス(SUS310)
201~250
301~350
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337754
-
ステンレス(SUS310)
201~250
351~400
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337763
-
ステンレス(SUS310)
201~250
401~450
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337772
-
ステンレス(SUS310)
201~250
451~500
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337788
-
ステンレス(SUS310)
251~300
251~300
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337797
-
ステンレス(SUS310)
251~300
301~350
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337806
-
ステンレス(SUS310)
251~300
351~400
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337815
-
ステンレス(SUS310)
251~300
401~450
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337824
-
ステンレス(SUS310)
251~300
451~500
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337833
-
ステンレス(SUS310)
301~350
301~350
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337842
-
ステンレス(SUS310)
301~350
351~400
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337858
-
ステンレス(SUS310)
301~350
401~450
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337867
-
ステンレス(SUS310)
301~350
451~500
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337876
-
ステンレス(SUS310)
351~400
351~400
8
±0.80
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800