ノーブランド
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ10mm
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途
耐熱用途、プラント関係
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
長さ(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05337937
-
ステンレス(SUS310)
20~50
20~50
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337946
-
ステンレス(SUS310)
20~50
51~100
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337955
-
ステンレス(SUS310)
20~50
101~150
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337964
-
ステンレス(SUS310)
20~50
151~200
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337973
-
ステンレス(SUS310)
20~50
201~250
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337982
-
ステンレス(SUS310)
20~50
251~300
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05337998
-
ステンレス(SUS310)
20~50
301~350
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338007
-
ステンレス(SUS310)
20~50
351~400
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338016
-
ステンレス(SUS310)
20~50
401~450
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338025
-
ステンレス(SUS310)
20~50
451~500
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338034
-
ステンレス(SUS310)
51~100
51~100
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338043
-
ステンレス(SUS310)
51~100
101~150
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338052
-
ステンレス(SUS310)
51~100
151~200
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338068
-
ステンレス(SUS310)
51~100
201~250
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338077
-
ステンレス(SUS310)
51~100
251~300
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338086
-
ステンレス(SUS310)
51~100
301~350
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338095
-
ステンレス(SUS310)
51~100
351~400
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338104
-
ステンレス(SUS310)
51~100
401~450
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338113
-
ステンレス(SUS310)
51~100
451~500
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338122
-
ステンレス(SUS310)
101~150
101~150
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338138
-
ステンレス(SUS310)
101~150
151~200
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338147
-
ステンレス(SUS310)
101~150
201~250
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338156
-
ステンレス(SUS310)
101~150
251~300
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338165
-
ステンレス(SUS310)
101~150
301~350
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338174
-
ステンレス(SUS310)
101~150
351~400
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338183
-
ステンレス(SUS310)
101~150
401~450
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338192
-
ステンレス(SUS310)
101~150
451~500
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338208
-
ステンレス(SUS310)
151~200
151~200
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338217
-
ステンレス(SUS310)
151~200
201~250
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338226
-
ステンレス(SUS310)
151~200
251~300
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338235
-
ステンレス(SUS310)
151~200
301~350
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338244
-
ステンレス(SUS310)
151~200
351~400
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338253
-
ステンレス(SUS310)
151~200
401~450
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338262
-
ステンレス(SUS310)
151~200
451~500
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338278
-
ステンレス(SUS310)
201~250
201~250
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338287
-
ステンレス(SUS310)
201~250
251~300
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338296
-
ステンレス(SUS310)
201~250
301~350
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338305
-
ステンレス(SUS310)
201~250
351~400
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338314
-
ステンレス(SUS310)
201~250
401~450
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338323
-
ステンレス(SUS310)
201~250
451~500
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338332
-
ステンレス(SUS310)
251~300
251~300
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338348
-
ステンレス(SUS310)
251~300
301~350
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338357
-
ステンレス(SUS310)
251~300
351~400
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338366
-
ステンレス(SUS310)
251~300
401~450
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338375
-
ステンレス(SUS310)
251~300
451~500
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338384
-
ステンレス(SUS310)
301~350
301~350
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338393
-
ステンレス(SUS310)
301~350
351~400
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338402
-
ステンレス(SUS310)
301~350
401~450
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338418
-
ステンレス(SUS310)
301~350
451~500
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338427
-
ステンレス(SUS310)
351~400
351~400
10
±0.85
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800