ノーブランド
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ12mm
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途
耐熱用途、プラント関係
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05338488
-
ステンレス(SUS310)
20~50
20~50
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338497
-
ステンレス(SUS310)
20~50
51~100
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338506
-
ステンレス(SUS310)
20~50
101~150
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338515
-
ステンレス(SUS310)
20~50
151~200
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338524
-
ステンレス(SUS310)
20~50
201~250
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338533
-
ステンレス(SUS310)
20~50
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338542
-
ステンレス(SUS310)
20~50
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338558
-
ステンレス(SUS310)
20~50
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338567
-
ステンレス(SUS310)
20~50
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338576
-
ステンレス(SUS310)
20~50
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338585
-
ステンレス(SUS310)
51~100
51~100
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338594
-
ステンレス(SUS310)
51~100
101~150
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338603
-
ステンレス(SUS310)
51~100
151~200
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338612
-
ステンレス(SUS310)
51~100
201~250
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338628
-
ステンレス(SUS310)
51~100
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338637
-
ステンレス(SUS310)
51~100
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338646
-
ステンレス(SUS310)
51~100
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338655
-
ステンレス(SUS310)
51~100
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338664
-
ステンレス(SUS310)
51~100
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338673
-
ステンレス(SUS310)
101~150
101~150
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338682
-
ステンレス(SUS310)
101~150
151~200
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338698
-
ステンレス(SUS310)
101~150
201~250
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338707
-
ステンレス(SUS310)
101~150
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338716
-
ステンレス(SUS310)
101~150
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338725
-
ステンレス(SUS310)
101~150
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338734
-
ステンレス(SUS310)
101~150
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338743
-
ステンレス(SUS310)
101~150
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338752
-
ステンレス(SUS310)
151~200
151~200
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338768
-
ステンレス(SUS310)
151~200
201~250
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338777
-
ステンレス(SUS310)
151~200
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338786
-
ステンレス(SUS310)
151~200
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338795
-
ステンレス(SUS310)
151~200
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338804
-
ステンレス(SUS310)
151~200
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338813
-
ステンレス(SUS310)
151~200
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338822
-
ステンレス(SUS310)
201~250
201~250
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338838
-
ステンレス(SUS310)
201~250
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338847
-
ステンレス(SUS310)
201~250
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338856
-
ステンレス(SUS310)
201~250
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338865
-
ステンレス(SUS310)
201~250
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338874
-
ステンレス(SUS310)
201~250
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338883
-
ステンレス(SUS310)
251~300
251~300
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338892
-
ステンレス(SUS310)
251~300
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338908
-
ステンレス(SUS310)
251~300
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338917
-
ステンレス(SUS310)
251~300
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338926
-
ステンレス(SUS310)
251~300
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338935
-
ステンレス(SUS310)
301~350
301~350
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338944
-
ステンレス(SUS310)
301~350
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338953
-
ステンレス(SUS310)
301~350
401~450
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338962
-
ステンレス(SUS310)
301~350
451~500
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05338978
-
ステンレス(SUS310)
351~400
351~400
12
±0.85
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800