ノーブランド
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ15mm
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途
耐熱用途、プラント関係
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
長さ(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05339032
-
ステンレス(SUS310)
20~50
20~50
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339048
-
ステンレス(SUS310)
20~50
51~100
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339057
-
ステンレス(SUS310)
20~50
101~150
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339066
-
ステンレス(SUS310)
20~50
151~200
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339075
-
ステンレス(SUS310)
20~50
201~250
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339084
-
ステンレス(SUS310)
20~50
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339093
-
ステンレス(SUS310)
20~50
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339102
-
ステンレス(SUS310)
20~50
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339118
-
ステンレス(SUS310)
20~50
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339127
-
ステンレス(SUS310)
20~50
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339136
-
ステンレス(SUS310)
51~100
51~100
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339145
-
ステンレス(SUS310)
51~100
101~150
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339154
-
ステンレス(SUS310)
51~100
151~200
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339163
-
ステンレス(SUS310)
51~100
201~250
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339172
-
ステンレス(SUS310)
51~100
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339188
-
ステンレス(SUS310)
51~100
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339197
-
ステンレス(SUS310)
51~100
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339206
-
ステンレス(SUS310)
51~100
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339215
-
ステンレス(SUS310)
51~100
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339224
-
ステンレス(SUS310)
101~150
101~150
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339233
-
ステンレス(SUS310)
101~150
151~200
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339242
-
ステンレス(SUS310)
101~150
201~250
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339258
-
ステンレス(SUS310)
101~150
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339267
-
ステンレス(SUS310)
101~150
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339276
-
ステンレス(SUS310)
101~150
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339285
-
ステンレス(SUS310)
101~150
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339294
-
ステンレス(SUS310)
101~150
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339303
-
ステンレス(SUS310)
151~200
151~200
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339312
-
ステンレス(SUS310)
151~200
201~250
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339328
-
ステンレス(SUS310)
151~200
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339337
-
ステンレス(SUS310)
151~200
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339346
-
ステンレス(SUS310)
151~200
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339355
-
ステンレス(SUS310)
151~200
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339364
-
ステンレス(SUS310)
151~200
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339373
-
ステンレス(SUS310)
201~250
201~250
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339382
-
ステンレス(SUS310)
201~250
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339398
-
ステンレス(SUS310)
201~250
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339407
-
ステンレス(SUS310)
201~250
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339416
-
ステンレス(SUS310)
201~250
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339425
-
ステンレス(SUS310)
201~250
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339434
-
ステンレス(SUS310)
251~300
251~300
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339443
-
ステンレス(SUS310)
251~300
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339452
-
ステンレス(SUS310)
251~300
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339468
-
ステンレス(SUS310)
251~300
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339477
-
ステンレス(SUS310)
251~300
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339486
-
ステンレス(SUS310)
301~350
301~350
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339495
-
ステンレス(SUS310)
301~350
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339504
-
ステンレス(SUS310)
301~350
401~450
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339513
-
ステンレス(SUS310)
301~350
451~500
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339522
-
ステンレス(SUS310)
351~400
351~400
15
±0.85
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800