ノーブランド
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ18mm
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途
耐熱用途、プラント関係
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05339583
-
ステンレス(SUS310)
20~50
20~50
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339592
-
ステンレス(SUS310)
20~50
51~100
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339608
-
ステンレス(SUS310)
20~50
101~150
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339617
-
ステンレス(SUS310)
20~50
151~200
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339626
-
ステンレス(SUS310)
20~50
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339635
-
ステンレス(SUS310)
20~50
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339644
-
ステンレス(SUS310)
20~50
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339653
-
ステンレス(SUS310)
20~50
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339662
-
ステンレス(SUS310)
20~50
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339678
-
ステンレス(SUS310)
20~50
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339687
-
ステンレス(SUS310)
51~100
51~100
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339696
-
ステンレス(SUS310)
51~100
101~150
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339705
-
ステンレス(SUS310)
51~100
151~200
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339714
-
ステンレス(SUS310)
51~100
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339723
-
ステンレス(SUS310)
51~100
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339732
-
ステンレス(SUS310)
51~100
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339748
-
ステンレス(SUS310)
51~100
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339757
-
ステンレス(SUS310)
51~100
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339766
-
ステンレス(SUS310)
51~100
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339775
-
ステンレス(SUS310)
101~150
101~150
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339784
-
ステンレス(SUS310)
101~150
151~200
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339793
-
ステンレス(SUS310)
101~150
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339802
-
ステンレス(SUS310)
101~150
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339818
-
ステンレス(SUS310)
101~150
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339827
-
ステンレス(SUS310)
101~150
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339836
-
ステンレス(SUS310)
101~150
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339845
-
ステンレス(SUS310)
101~150
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339854
-
ステンレス(SUS310)
151~200
151~200
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339863
-
ステンレス(SUS310)
151~200
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339872
-
ステンレス(SUS310)
151~200
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339888
-
ステンレス(SUS310)
151~200
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339897
-
ステンレス(SUS310)
151~200
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339906
-
ステンレス(SUS310)
151~200
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339915
-
ステンレス(SUS310)
151~200
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339924
-
ステンレス(SUS310)
201~250
201~250
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339933
-
ステンレス(SUS310)
201~250
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339942
-
ステンレス(SUS310)
201~250
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339958
-
ステンレス(SUS310)
201~250
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339967
-
ステンレス(SUS310)
201~250
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339976
-
ステンレス(SUS310)
201~250
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339985
-
ステンレス(SUS310)
251~300
251~300
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05339994
-
ステンレス(SUS310)
251~300
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340003
-
ステンレス(SUS310)
251~300
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340012
-
ステンレス(SUS310)
251~300
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340028
-
ステンレス(SUS310)
251~300
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340037
-
ステンレス(SUS310)
301~350
301~350
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340046
-
ステンレス(SUS310)
301~350
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340055
-
ステンレス(SUS310)
301~350
401~450
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340064
-
ステンレス(SUS310)
301~350
451~500
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340073
-
ステンレス(SUS310)
351~400
351~400
18
±0.95
鋸切断
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800