ノーブランド
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ20mm
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途
耐熱用途、プラント関係
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
長さ(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05340134
-
ステンレス(SUS310)
20~50
20~50
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340143
-
ステンレス(SUS310)
20~50
51~100
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340152
-
ステンレス(SUS310)
20~50
101~150
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340168
-
ステンレス(SUS310)
20~50
151~200
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340177
-
ステンレス(SUS310)
20~50
201~250
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340186
-
ステンレス(SUS310)
20~50
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340195
-
ステンレス(SUS310)
20~50
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340204
-
ステンレス(SUS310)
20~50
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340213
-
ステンレス(SUS310)
20~50
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340222
-
ステンレス(SUS310)
20~50
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340238
-
ステンレス(SUS310)
51~100
51~100
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340247
-
ステンレス(SUS310)
51~100
101~150
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340256
-
ステンレス(SUS310)
51~100
151~200
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340265
-
ステンレス(SUS310)
51~100
201~250
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340274
-
ステンレス(SUS310)
51~100
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340283
-
ステンレス(SUS310)
51~100
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340292
-
ステンレス(SUS310)
51~100
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340308
-
ステンレス(SUS310)
51~100
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340317
-
ステンレス(SUS310)
51~100
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340326
-
ステンレス(SUS310)
101~150
101~150
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340335
-
ステンレス(SUS310)
101~150
151~200
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340344
-
ステンレス(SUS310)
101~150
201~250
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340353
-
ステンレス(SUS310)
101~150
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340362
-
ステンレス(SUS310)
101~150
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340378
-
ステンレス(SUS310)
101~150
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340387
-
ステンレス(SUS310)
101~150
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340396
-
ステンレス(SUS310)
101~150
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340405
-
ステンレス(SUS310)
151~200
151~200
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340414
-
ステンレス(SUS310)
151~200
201~250
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340423
-
ステンレス(SUS310)
151~200
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340432
-
ステンレス(SUS310)
151~200
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340448
-
ステンレス(SUS310)
151~200
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340457
-
ステンレス(SUS310)
151~200
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340466
-
ステンレス(SUS310)
151~200
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340475
-
ステンレス(SUS310)
201~250
201~250
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340484
-
ステンレス(SUS310)
201~250
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340493
-
ステンレス(SUS310)
201~250
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340502
-
ステンレス(SUS310)
201~250
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340518
-
ステンレス(SUS310)
201~250
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340527
-
ステンレス(SUS310)
201~250
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340536
-
ステンレス(SUS310)
251~300
251~300
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340545
-
ステンレス(SUS310)
251~300
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340554
-
ステンレス(SUS310)
251~300
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340563
-
ステンレス(SUS310)
251~300
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340572
-
ステンレス(SUS310)
251~300
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340588
-
ステンレス(SUS310)
301~350
301~350
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340597
-
ステンレス(SUS310)
301~350
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340606
-
ステンレス(SUS310)
301~350
401~450
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340615
-
ステンレス(SUS310)
301~350
451~500
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340624
-
ステンレス(SUS310)
351~400
351~400
20
±0.95
鋸切断
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800