ノーブランド
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ25mm
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途
耐熱用途、プラント関係
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05340685
-
ステンレス(SUS310)
20~50
20~50
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340694
-
ステンレス(SUS310)
20~50
51~100
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340703
-
ステンレス(SUS310)
20~50
101~150
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340712
-
ステンレス(SUS310)
20~50
151~200
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340728
-
ステンレス(SUS310)
20~50
201~250
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340737
-
ステンレス(SUS310)
20~50
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340746
-
ステンレス(SUS310)
20~50
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340755
-
ステンレス(SUS310)
20~50
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340764
-
ステンレス(SUS310)
20~50
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340773
-
ステンレス(SUS310)
20~50
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340782
-
ステンレス(SUS310)
51~100
51~100
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340798
-
ステンレス(SUS310)
51~100
101~150
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340807
-
ステンレス(SUS310)
51~100
151~200
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340816
-
ステンレス(SUS310)
51~100
201~250
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340825
-
ステンレス(SUS310)
51~100
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340834
-
ステンレス(SUS310)
51~100
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340843
-
ステンレス(SUS310)
51~100
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340852
-
ステンレス(SUS310)
51~100
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340868
-
ステンレス(SUS310)
51~100
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340877
-
ステンレス(SUS310)
101~150
101~150
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340886
-
ステンレス(SUS310)
101~150
151~200
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340895
-
ステンレス(SUS310)
101~150
201~250
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340904
-
ステンレス(SUS310)
101~150
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340913
-
ステンレス(SUS310)
101~150
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340922
-
ステンレス(SUS310)
101~150
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340938
-
ステンレス(SUS310)
101~150
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340947
-
ステンレス(SUS310)
101~150
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340956
-
ステンレス(SUS310)
151~200
151~200
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340965
-
ステンレス(SUS310)
151~200
201~250
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340974
-
ステンレス(SUS310)
151~200
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340983
-
ステンレス(SUS310)
151~200
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05340992
-
ステンレス(SUS310)
151~200
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341008
-
ステンレス(SUS310)
151~200
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341017
-
ステンレス(SUS310)
151~200
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341026
-
ステンレス(SUS310)
201~250
201~250
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341035
-
ステンレス(SUS310)
201~250
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341044
-
ステンレス(SUS310)
201~250
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341053
-
ステンレス(SUS310)
201~250
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341062
-
ステンレス(SUS310)
201~250
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341078
-
ステンレス(SUS310)
201~250
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341087
-
ステンレス(SUS310)
251~300
251~300
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341096
-
ステンレス(SUS310)
251~300
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341105
-
ステンレス(SUS310)
251~300
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341114
-
ステンレス(SUS310)
251~300
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341123
-
ステンレス(SUS310)
251~300
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341132
-
ステンレス(SUS310)
301~350
301~350
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341148
-
ステンレス(SUS310)
301~350
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341157
-
ステンレス(SUS310)
301~350
401~450
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341166
-
ステンレス(SUS310)
301~350
451~500
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341175
-
ステンレス(SUS310)
351~400
351~400
25
±1.10
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800