曜日別特売

【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ30mm

【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ30mm - ノーブランド

オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。

用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05341236-ステンレス(SUS310)20~5020~5030±1.10鋸切断
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341245-ステンレス(SUS310)20~5051~10030±1.10鋸切断
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341254-ステンレス(SUS310)20~50101~15030±1.10鋸切断
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341263-ステンレス(SUS310)20~50151~20030±1.10鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341272-ステンレス(SUS310)20~50201~25030±1.10鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341288-ステンレス(SUS310)20~50251~30030±1.10鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341297-ステンレス(SUS310)20~50301~35030±1.10鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341306-ステンレス(SUS310)20~50351~40030±1.10鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341315-ステンレス(SUS310)20~50401~45030±1.10鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341324-ステンレス(SUS310)20~50451~50030±1.10鋸切断
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341333-ステンレス(SUS310)51~10051~10030±1.10鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341342-ステンレス(SUS310)51~100101~15030±1.10鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341358-ステンレス(SUS310)51~100151~20030±1.10鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341367-ステンレス(SUS310)51~100201~25030±1.10鋸切断
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341376-ステンレス(SUS310)51~100251~30030±1.10鋸切断
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341385-ステンレス(SUS310)51~100301~35030±1.10鋸切断
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341394-ステンレス(SUS310)51~100351~40030±1.10鋸切断
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341403-ステンレス(SUS310)51~100401~45030±1.10鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341412-ステンレス(SUS310)51~100451~50030±1.10鋸切断
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341428-ステンレス(SUS310)101~150101~15030±1.10鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341437-ステンレス(SUS310)101~150151~20030±1.10鋸切断
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341446-ステンレス(SUS310)101~150201~25030±1.10鋸切断
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341455-ステンレス(SUS310)101~150251~30030±1.10鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341464-ステンレス(SUS310)101~150301~35030±1.10鋸切断
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341473-ステンレス(SUS310)101~150351~40030±1.10鋸切断
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341482-ステンレス(SUS310)101~150401~45030±1.10鋸切断
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341498-ステンレス(SUS310)101~150451~50030±1.10鋸切断
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341507-ステンレス(SUS310)151~200151~20030±1.10鋸切断
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341516-ステンレス(SUS310)151~200201~25030±1.10鋸切断
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341525-ステンレス(SUS310)151~200251~30030±1.10鋸切断
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341534-ステンレス(SUS310)151~200301~35030±1.10鋸切断
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341543-ステンレス(SUS310)151~200351~40030±1.10鋸切断
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341552-ステンレス(SUS310)151~200401~45030±1.10鋸切断
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341568-ステンレス(SUS310)151~200451~50030±1.10鋸切断
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341577-ステンレス(SUS310)201~250201~25030±1.10鋸切断
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341586-ステンレス(SUS310)201~250251~30030±1.10鋸切断
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341595-ステンレス(SUS310)201~250301~35030±1.10鋸切断
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341604-ステンレス(SUS310)201~250351~40030±1.10鋸切断
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341613-ステンレス(SUS310)201~250401~45030±1.10鋸切断
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341622-ステンレス(SUS310)201~250451~50030±1.10鋸切断
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341638-ステンレス(SUS310)251~300251~30030±1.10鋸切断
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341647-ステンレス(SUS310)251~300301~35030±1.10鋸切断
オープン
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341656-ステンレス(SUS310)251~300351~40030±1.10鋸切断
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341665-ステンレス(SUS310)251~300401~45030±1.10鋸切断
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341674-ステンレス(SUS310)251~300451~50030±1.10鋸切断
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341683-ステンレス(SUS310)301~350301~35030±1.10鋸切断
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341692-ステンレス(SUS310)301~350351~40030±1.10鋸切断
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341708-ステンレス(SUS310)301~350401~45030±1.10鋸切断
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341717-ステンレス(SUS310)301~350451~50030±1.10鋸切断
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341726-ステンレス(SUS310)351~400351~40030±1.10鋸切断
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3627:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする