ノーブランド
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ35mm
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途
耐熱用途、プラント関係
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
長さ(mm)
選択してください
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
55種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05341787
-
ステンレス(SUS310)
20~50
20~50
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341796
-
ステンレス(SUS310)
20~50
51~100
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341805
-
ステンレス(SUS310)
20~50
101~150
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341814
-
ステンレス(SUS310)
20~50
151~200
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341823
-
ステンレス(SUS310)
20~50
201~250
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341832
-
ステンレス(SUS310)
20~50
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341848
-
ステンレス(SUS310)
20~50
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341857
-
ステンレス(SUS310)
20~50
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341866
-
ステンレス(SUS310)
20~50
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341875
-
ステンレス(SUS310)
20~50
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341884
-
ステンレス(SUS310)
51~100
51~100
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341893
-
ステンレス(SUS310)
51~100
101~150
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341902
-
ステンレス(SUS310)
51~100
151~200
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341918
-
ステンレス(SUS310)
51~100
201~250
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341927
-
ステンレス(SUS310)
51~100
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341936
-
ステンレス(SUS310)
51~100
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341945
-
ステンレス(SUS310)
51~100
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341954
-
ステンレス(SUS310)
51~100
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341963
-
ステンレス(SUS310)
51~100
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341972
-
ステンレス(SUS310)
101~150
101~150
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341988
-
ステンレス(SUS310)
101~150
151~200
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05341997
-
ステンレス(SUS310)
101~150
201~250
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342006
-
ステンレス(SUS310)
101~150
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342015
-
ステンレス(SUS310)
101~150
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342024
-
ステンレス(SUS310)
101~150
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342033
-
ステンレス(SUS310)
101~150
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342042
-
ステンレス(SUS310)
101~150
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342058
-
ステンレス(SUS310)
151~200
151~200
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342067
-
ステンレス(SUS310)
151~200
201~250
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342076
-
ステンレス(SUS310)
151~200
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342085
-
ステンレス(SUS310)
151~200
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342094
-
ステンレス(SUS310)
151~200
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342103
-
ステンレス(SUS310)
151~200
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342112
-
ステンレス(SUS310)
151~200
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342128
-
ステンレス(SUS310)
201~250
201~250
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342137
-
ステンレス(SUS310)
201~250
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342146
-
ステンレス(SUS310)
201~250
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342155
-
ステンレス(SUS310)
201~250
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342164
-
ステンレス(SUS310)
201~250
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342173
-
ステンレス(SUS310)
201~250
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342182
-
ステンレス(SUS310)
251~300
251~300
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342198
-
ステンレス(SUS310)
251~300
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342207
-
ステンレス(SUS310)
251~300
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342216
-
ステンレス(SUS310)
251~300
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342225
-
ステンレス(SUS310)
251~300
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342234
-
ステンレス(SUS310)
301~350
301~350
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342243
-
ステンレス(SUS310)
301~350
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342252
-
ステンレス(SUS310)
301~350
401~450
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342268
-
ステンレス(SUS310)
301~350
451~500
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342277
-
ステンレス(SUS310)
351~400
351~400
35
±1.10
鋸切断
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800