【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ40mm

【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ40mm - ノーブランド

オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。

用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05342338-ステンレス(SUS310)20~5020~5040±1.20鋸切断
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342347-ステンレス(SUS310)20~5051~10040±1.20鋸切断
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342356-ステンレス(SUS310)20~50101~15040±1.20鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342365-ステンレス(SUS310)20~50151~20040±1.20鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342374-ステンレス(SUS310)20~50201~25040±1.20鋸切断
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342383-ステンレス(SUS310)20~50251~30040±1.20鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342392-ステンレス(SUS310)20~50301~35040±1.20鋸切断
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342408-ステンレス(SUS310)20~50351~40040±1.20鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342417-ステンレス(SUS310)20~50401~45040±1.20鋸切断
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342426-ステンレス(SUS310)20~50451~50040±1.20鋸切断
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342435-ステンレス(SUS310)51~10051~10040±1.20鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342444-ステンレス(SUS310)51~100101~15040±1.20鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342453-ステンレス(SUS310)51~100151~20040±1.20鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342462-ステンレス(SUS310)51~100201~25040±1.20鋸切断
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342478-ステンレス(SUS310)51~100251~30040±1.20鋸切断
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342487-ステンレス(SUS310)51~100301~35040±1.20鋸切断
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342496-ステンレス(SUS310)51~100351~40040±1.20鋸切断
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342505-ステンレス(SUS310)51~100401~45040±1.20鋸切断
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342514-ステンレス(SUS310)51~100451~50040±1.20鋸切断
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342523-ステンレス(SUS310)101~150101~15040±1.20鋸切断
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342532-ステンレス(SUS310)101~150151~20040±1.20鋸切断
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342548-ステンレス(SUS310)101~150201~25040±1.20鋸切断
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342557-ステンレス(SUS310)101~150251~30040±1.20鋸切断
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342566-ステンレス(SUS310)101~150301~35040±1.20鋸切断
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342575-ステンレス(SUS310)101~150351~40040±1.20鋸切断
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342584-ステンレス(SUS310)101~150401~45040±1.20鋸切断
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342593-ステンレス(SUS310)101~150451~50040±1.20鋸切断
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342602-ステンレス(SUS310)151~200151~20040±1.20鋸切断
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342618-ステンレス(SUS310)151~200201~25040±1.20鋸切断
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342627-ステンレス(SUS310)151~200251~30040±1.20鋸切断
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342636-ステンレス(SUS310)151~200301~35040±1.20鋸切断
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342645-ステンレス(SUS310)151~200351~40040±1.20鋸切断
オープン
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342654-ステンレス(SUS310)151~200401~45040±1.20鋸切断
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342663-ステンレス(SUS310)151~200451~50040±1.20鋸切断
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342672-ステンレス(SUS310)201~250201~25040±1.20鋸切断
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342688-ステンレス(SUS310)201~250251~30040±1.20鋸切断
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342697-ステンレス(SUS310)201~250301~35040±1.20鋸切断
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342706-ステンレス(SUS310)201~250351~40040±1.20鋸切断
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342715-ステンレス(SUS310)201~250401~45040±1.20鋸切断
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342724-ステンレス(SUS310)201~250451~50040±1.20鋸切断
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342733-ステンレス(SUS310)251~300251~30040±1.20鋸切断
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342742-ステンレス(SUS310)251~300301~35040±1.20鋸切断
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342758-ステンレス(SUS310)251~300351~40040±1.20鋸切断
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342767-ステンレス(SUS310)251~300401~45040±1.20鋸切断
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342776-ステンレス(SUS310)251~300451~50040±1.20鋸切断
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342785-ステンレス(SUS310)301~350301~35040±1.20鋸切断
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342794-ステンレス(SUS310)301~350351~40040±1.20鋸切断
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342803-ステンレス(SUS310)301~350401~45040±1.20鋸切断
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342812-ステンレス(SUS310)301~350451~50040±1.20鋸切断
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342828-ステンレス(SUS310)351~400351~40040±1.20鋸切断
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3077:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする