ノーブランド
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ45mm
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途
耐熱用途、プラント関係
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05342882
-
ステンレス(SUS310)
20~50
20~50
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342898
-
ステンレス(SUS310)
20~50
51~100
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342907
-
ステンレス(SUS310)
20~50
101~150
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342916
-
ステンレス(SUS310)
20~50
151~200
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342925
-
ステンレス(SUS310)
20~50
201~250
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342934
-
ステンレス(SUS310)
20~50
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342943
-
ステンレス(SUS310)
20~50
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342952
-
ステンレス(SUS310)
20~50
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342968
-
ステンレス(SUS310)
20~50
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342977
-
ステンレス(SUS310)
20~50
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342986
-
ステンレス(SUS310)
51~100
51~100
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05342995
-
ステンレス(SUS310)
51~100
101~150
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343004
-
ステンレス(SUS310)
51~100
151~200
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343013
-
ステンレス(SUS310)
51~100
201~250
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343022
-
ステンレス(SUS310)
51~100
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343038
-
ステンレス(SUS310)
51~100
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343047
-
ステンレス(SUS310)
51~100
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343056
-
ステンレス(SUS310)
51~100
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343065
-
ステンレス(SUS310)
51~100
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343074
-
ステンレス(SUS310)
101~150
101~150
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343083
-
ステンレス(SUS310)
101~150
151~200
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343092
-
ステンレス(SUS310)
101~150
201~250
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343108
-
ステンレス(SUS310)
101~150
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343117
-
ステンレス(SUS310)
101~150
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343126
-
ステンレス(SUS310)
101~150
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343135
-
ステンレス(SUS310)
101~150
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343144
-
ステンレス(SUS310)
101~150
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343153
-
ステンレス(SUS310)
151~200
151~200
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343162
-
ステンレス(SUS310)
151~200
201~250
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343178
-
ステンレス(SUS310)
151~200
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343187
-
ステンレス(SUS310)
151~200
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343196
-
ステンレス(SUS310)
151~200
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343205
-
ステンレス(SUS310)
151~200
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343214
-
ステンレス(SUS310)
151~200
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343223
-
ステンレス(SUS310)
201~250
201~250
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343232
-
ステンレス(SUS310)
201~250
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343248
-
ステンレス(SUS310)
201~250
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343257
-
ステンレス(SUS310)
201~250
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343266
-
ステンレス(SUS310)
201~250
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343275
-
ステンレス(SUS310)
201~250
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343284
-
ステンレス(SUS310)
251~300
251~300
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343293
-
ステンレス(SUS310)
251~300
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343302
-
ステンレス(SUS310)
251~300
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343318
-
ステンレス(SUS310)
251~300
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343327
-
ステンレス(SUS310)
251~300
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343336
-
ステンレス(SUS310)
301~350
301~350
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343345
-
ステンレス(SUS310)
301~350
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343354
-
ステンレス(SUS310)
301~350
401~450
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343363
-
ステンレス(SUS310)
301~350
451~500
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343372
-
ステンレス(SUS310)
351~400
351~400
45
±1.20
鋸切断
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800