ノーブランド
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ50mm
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途
耐熱用途、プラント関係
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05343433
-
ステンレス(SUS310)
20~50
20~50
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343442
-
ステンレス(SUS310)
20~50
51~100
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343458
-
ステンレス(SUS310)
20~50
101~150
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343467
-
ステンレス(SUS310)
20~50
151~200
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343476
-
ステンレス(SUS310)
20~50
201~250
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343485
-
ステンレス(SUS310)
20~50
251~300
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343494
-
ステンレス(SUS310)
20~50
301~350
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343503
-
ステンレス(SUS310)
20~50
351~400
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343512
-
ステンレス(SUS310)
20~50
401~450
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343528
-
ステンレス(SUS310)
20~50
451~500
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343537
-
ステンレス(SUS310)
51~100
51~100
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343546
-
ステンレス(SUS310)
51~100
101~150
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343555
-
ステンレス(SUS310)
51~100
151~200
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343564
-
ステンレス(SUS310)
51~100
201~250
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343573
-
ステンレス(SUS310)
51~100
251~300
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343582
-
ステンレス(SUS310)
51~100
301~350
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343598
-
ステンレス(SUS310)
51~100
351~400
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343607
-
ステンレス(SUS310)
51~100
401~450
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343616
-
ステンレス(SUS310)
51~100
451~500
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343625
-
ステンレス(SUS310)
101~150
101~150
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343634
-
ステンレス(SUS310)
101~150
151~200
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343643
-
ステンレス(SUS310)
101~150
201~250
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343652
-
ステンレス(SUS310)
101~150
251~300
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343668
-
ステンレス(SUS310)
101~150
301~350
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343677
-
ステンレス(SUS310)
101~150
351~400
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343686
-
ステンレス(SUS310)
101~150
401~450
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343695
-
ステンレス(SUS310)
101~150
451~500
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343704
-
ステンレス(SUS310)
151~200
151~200
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343713
-
ステンレス(SUS310)
151~200
201~250
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343722
-
ステンレス(SUS310)
151~200
251~300
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343738
-
ステンレス(SUS310)
151~200
301~350
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343747
-
ステンレス(SUS310)
151~200
351~400
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343756
-
ステンレス(SUS310)
151~200
401~450
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343765
-
ステンレス(SUS310)
151~200
451~500
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343774
-
ステンレス(SUS310)
201~250
201~250
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343783
-
ステンレス(SUS310)
201~250
251~300
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343792
-
ステンレス(SUS310)
201~250
301~350
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343808
-
ステンレス(SUS310)
201~250
351~400
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343817
-
ステンレス(SUS310)
201~250
401~450
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343826
-
ステンレス(SUS310)
201~250
451~500
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343835
-
ステンレス(SUS310)
251~300
251~300
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343844
-
ステンレス(SUS310)
251~300
301~350
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343853
-
ステンレス(SUS310)
251~300
351~400
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343862
-
ステンレス(SUS310)
251~300
401~450
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343878
-
ステンレス(SUS310)
251~300
451~500
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343887
-
ステンレス(SUS310)
301~350
301~350
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343896
-
ステンレス(SUS310)
301~350
351~400
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343905
-
ステンレス(SUS310)
301~350
401~450
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343914
-
ステンレス(SUS310)
301~350
451~500
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343923
-
ステンレス(SUS310)
351~400
351~400
50
±1.20
鋸切断
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800