曜日別特売

【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mm

【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mm - ノーブランド

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。

用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05343984-ステンレス(SUS316)20~5020~504±0.60鋸切断
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05343993-ステンレス(SUS316)20~5051~1004±0.60鋸切断
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344002-ステンレス(SUS316)20~50101~1504±0.60鋸切断
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344018-ステンレス(SUS316)20~50151~2004±0.60鋸切断
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344027-ステンレス(SUS316)20~50201~2504±0.60鋸切断
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344036-ステンレス(SUS316)20~50251~3004±0.60鋸切断
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344045-ステンレス(SUS316)20~50301~3504±0.60鋸切断
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344054-ステンレス(SUS316)20~50351~4004±0.60鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344063-ステンレス(SUS316)20~50401~4504±0.60鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344072-ステンレス(SUS316)20~50451~5004±0.60鋸切断
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344088-ステンレス(SUS316)51~10051~1004±0.60鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344097-ステンレス(SUS316)51~100101~1504±0.60鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344106-ステンレス(SUS316)51~100151~2004±0.60鋸切断
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344115-ステンレス(SUS316)51~100201~2504±0.60鋸切断
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344124-ステンレス(SUS316)51~100251~3004±0.60鋸切断
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344133-ステンレス(SUS316)51~100301~3504±0.60鋸切断
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344142-ステンレス(SUS316)51~100351~4004±0.60鋸切断
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344158-ステンレス(SUS316)51~100401~4504±0.60鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344167-ステンレス(SUS316)51~100451~5004±0.60鋸切断
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344176-ステンレス(SUS316)101~150101~1504±0.60鋸切断
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344185-ステンレス(SUS316)101~150151~2004±0.60鋸切断
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344194-ステンレス(SUS316)101~150201~2504±0.60鋸切断
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344203-ステンレス(SUS316)101~150251~3004±0.60鋸切断
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344212-ステンレス(SUS316)101~150301~3504±0.60鋸切断
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344228-ステンレス(SUS316)101~150351~4004±0.60鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344237-ステンレス(SUS316)101~150401~4504±0.60鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344246-ステンレス(SUS316)101~150451~5004±0.60鋸切断
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344255-ステンレス(SUS316)151~200151~2004±0.60鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344264-ステンレス(SUS316)151~200201~2504±0.60鋸切断
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344273-ステンレス(SUS316)151~200251~3004±0.60鋸切断
オープン
6,088
6,697(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344282-ステンレス(SUS316)151~200301~3504±0.60鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344298-ステンレス(SUS316)151~200351~4004±0.60鋸切断
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344307-ステンレス(SUS316)151~200401~4504±0.60鋸切断
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344316-ステンレス(SUS316)151~200451~5004±0.60鋸切断
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344325-ステンレス(SUS316)201~250201~2504±0.60鋸切断
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344334-ステンレス(SUS316)201~250251~3004±0.60鋸切断
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344343-ステンレス(SUS316)201~250301~3504±0.60鋸切断
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344352-ステンレス(SUS316)201~250351~4004±0.60鋸切断
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344368-ステンレス(SUS316)201~250401~4504±0.60鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344377-ステンレス(SUS316)201~250451~5004±0.60鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344386-ステンレス(SUS316)251~300251~3004±0.60鋸切断
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344395-ステンレス(SUS316)251~300301~3504±0.60鋸切断
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344404-ステンレス(SUS316)251~300351~4004±0.60鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344413-ステンレス(SUS316)251~300401~4504±0.60鋸切断
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344422-ステンレス(SUS316)251~300451~5004±0.60鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344438-ステンレス(SUS316)301~350301~3504±0.60鋸切断
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344447-ステンレス(SUS316)301~350351~4004±0.60鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344456-ステンレス(SUS316)301~350401~4504±0.60鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344465-ステンレス(SUS316)301~350451~5004±0.60鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344474-ステンレス(SUS316)351~400351~4004±0.60鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3288:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする