ノーブランド
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ5mm
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途
石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
タイプ
切板
切断公差
±2
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
板厚公差
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05344535
-
ステンレス(SUS316)
20~50
20~50
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344544
-
ステンレス(SUS316)
20~50
51~100
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344553
-
ステンレス(SUS316)
20~50
101~150
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344562
-
ステンレス(SUS316)
20~50
151~200
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344578
-
ステンレス(SUS316)
20~50
201~250
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344587
-
ステンレス(SUS316)
20~50
251~300
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344596
-
ステンレス(SUS316)
20~50
301~350
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344605
-
ステンレス(SUS316)
20~50
351~400
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344614
-
ステンレス(SUS316)
20~50
401~450
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344623
-
ステンレス(SUS316)
20~50
451~500
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344632
-
ステンレス(SUS316)
51~100
51~100
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344648
-
ステンレス(SUS316)
51~100
101~150
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344657
-
ステンレス(SUS316)
51~100
151~200
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344666
-
ステンレス(SUS316)
51~100
201~250
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344675
-
ステンレス(SUS316)
51~100
251~300
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344684
-
ステンレス(SUS316)
51~100
301~350
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344693
-
ステンレス(SUS316)
51~100
351~400
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344702
-
ステンレス(SUS316)
51~100
401~450
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344718
-
ステンレス(SUS316)
51~100
451~500
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344727
-
ステンレス(SUS316)
101~150
101~150
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344736
-
ステンレス(SUS316)
101~150
151~200
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344745
-
ステンレス(SUS316)
101~150
201~250
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344754
-
ステンレス(SUS316)
101~150
251~300
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344763
-
ステンレス(SUS316)
101~150
301~350
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344772
-
ステンレス(SUS316)
101~150
351~400
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344788
-
ステンレス(SUS316)
101~150
401~450
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344797
-
ステンレス(SUS316)
101~150
451~500
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344806
-
ステンレス(SUS316)
151~200
151~200
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344815
-
ステンレス(SUS316)
151~200
201~250
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344824
-
ステンレス(SUS316)
151~200
251~300
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344833
-
ステンレス(SUS316)
151~200
301~350
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344842
-
ステンレス(SUS316)
151~200
351~400
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344858
-
ステンレス(SUS316)
151~200
401~450
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344867
-
ステンレス(SUS316)
151~200
451~500
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344876
-
ステンレス(SUS316)
201~250
201~250
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344885
-
ステンレス(SUS316)
201~250
251~300
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344894
-
ステンレス(SUS316)
201~250
301~350
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344903
-
ステンレス(SUS316)
201~250
351~400
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344912
-
ステンレス(SUS316)
201~250
401~450
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344928
-
ステンレス(SUS316)
201~250
451~500
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344937
-
ステンレス(SUS316)
251~300
251~300
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344946
-
ステンレス(SUS316)
251~300
301~350
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344955
-
ステンレス(SUS316)
251~300
351~400
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344964
-
ステンレス(SUS316)
251~300
401~450
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344973
-
ステンレス(SUS316)
251~300
451~500
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344982
-
ステンレス(SUS316)
301~350
301~350
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05344998
-
ステンレス(SUS316)
301~350
351~400
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345007
-
ステンレス(SUS316)
301~350
401~450
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345016
-
ステンレス(SUS316)
301~350
451~500
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05345025
-
ステンレス(SUS316)
351~400
351~400
5
±0.70
鋸切断
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800